カテゴリ
- メカニカル部品(37)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- トヨタ(2)
「1922v」の検索結果

変速ベルト 1922V298S
三木プーリ¥22,980税込¥25,2781個欠品中・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)785ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)764角度θ(°)22
変速ベルト 1922V338S
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)880ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)859角度θ(°)22
変速ベルト 1922V604
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)1554ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1532角度θ(°)22
変速ベルト 1922V355
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)923ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)902角度θ(°)22
変速ベルト 1922V292
三木プーリ¥22,980税込¥25,2781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)773ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)750角度θ(°)22
変速ベルト 1922V317
三木プーリ¥25,980税込¥28,5781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)805ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)784角度θ(°)22
変速ベルト 1922V321
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)838ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)817角度θ(°)22
変速ベルト 1922V666
三木プーリ¥32,980税込¥36,2781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)1712ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1690角度θ(°)22
変速ベルト 1922V544
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)1400ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1378角度θ(°)22
変速ベルト 1922V325
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)827ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)806角度θ(°)22
変速ベルト 1922V454S
三木プーリ¥28,980税込¥31,8781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)1173ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1151角度θ(°)22
変速ベルト 1922V381S
三木プーリ¥25,980税込¥28,5781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)986ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)964角度θ(°)22
変速ベルト 1922V443S
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)1145ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1124角度θ(°)22
変速ベルト 1922V363S
三木プーリ¥25,980税込¥28,5781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)942ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)921角度θ(°)22
変速ベルト 1922V403S
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)1052ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1030角度θ(°)22
変速ベルト 1922V526S
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)1354ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1332角度θ(°)22
変速ベルト 1922V484S
三木プーリ¥28,980税込¥31,8781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)1250ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1228角度θ(°)22
変速ベルト 1922V417S
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)1080ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1058角度θ(°)22
変速ベルト 1922V386S
三木プーリ¥26,980税込¥29,6781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)998ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)976角度θ(°)22
変速ベルト 1922V426S
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)1102ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1080角度θ(°)22
変速ベルト 1922V256S
三木プーリ¥22,980税込¥25,2781個21日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)30外周長(mm)671ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)649角度θ(°)22
変速ベルト(幅広変速ベルト)
三木プーリ(16件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から101日以内出荷変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。材質ゴム
変速ベルト 1022V192S
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)16外周長(mm)484ベルト1022V寸法b(mm)6ピッチ周長さ(mm)471角度θ(°)22
ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル
三木プーリ¥259,800税込¥285,7801台30日以内出荷から31日以内出荷種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル
三木プーリ¥329,800~税込¥362,780~1台30日以内出荷から54日以内出荷種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル
三木プーリ¥519,800~税込¥571,780~1台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ
三木プーリ¥379,800税込¥417,7801台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ
三木プーリ¥409,800税込¥450,7801台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル
三木プーリ¥629,800税込¥692,7801台30日以内出荷種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400励磁電圧(V)DC24極数(P)4
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-24N
三木プーリ¥119,800税込¥131,7801個31日以内出荷・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。質量(kg)6変速比1:2.4全幅(mm)163ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75/1.5伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】0.5【高速】3.6軸穴径(Φmm)185
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-19N
三木プーリ¥119,800税込¥131,7801個31日以内出荷・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。質量(kg)6変速比1:2.4全幅(mm)163ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75/1.5伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】0.5【高速】3.6軸穴径(Φmm)185
ベルト式無段変速機 PK-□ PK-200-19N-074
三木プーリ¥129,800税込¥142,7801個31日以内出荷・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。質量(kg)6.2変速比0.04375全幅(mm)160ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75伝達容量(kW)【中速】2.3【低速】0.5【高速】3.7軸穴径(Φmm)200
ベルト式無段変速機 PK-□ PK-200-24N-154
三木プーリ¥129,800税込¥142,7801個31日以内出荷・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。質量(kg)6.2変速比0.04375全幅(mm)160ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5伝達容量(kW)【中速】2.3【低速】0.5【高速】3.7軸穴径(Φmm)200
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-B
三木プーリ¥549,800~税込¥604,780~1台50日以内出荷型式AHM-15質量(kg)82サイズ12出力(kW)1.5種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)593変速比1/4寸法H(mm)584電流(A)1.09電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)260寸法F(mm)155寸法S(mm)24ベルト型式:1922V363S寸法D(mm)230抵抗(Ω)23動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40寸法E(mm)80寸法B(mm)280寸法C(mm)230寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)390寸法J(mm)50容量(W)25寸法H1(mm)534出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0寸法G(mm)255寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数15寸法P1(mm)398.5寸法P2(mm)121耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)45寸法M1(mm)138寸法M2(mm)150励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)196減速機N-CPM-22
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-C
三木プーリ¥479,800~税込¥527,780~1台50日以内出荷型式AHM-15サイズ12出力(kW)1.5種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)593変速比1/4寸法H(mm)584電流(A)1.09電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)260寸法F(mm)155寸法S(mm)24ベルト型式:1922V363S寸法D(mm)230抵抗(Ω)23動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40寸法E(mm)80寸法B(mm)280寸法C(mm)230寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)390寸法J(mm)50容量(W)25寸法H1(mm)534出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0寸法G(mm)255寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数15寸法P1(mm)398.5寸法P2(mm)121耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)45寸法M1(mm)138励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)196減速機N-CPM-22
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-A
三木プーリ¥389,800~税込¥428,780~1台50日以内出荷型式AHM-15質量(kg)75サイズ12出力(kW)1.5種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)593変速比1/4寸法H(mm)584電流(A)1.09電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)260寸法F(mm)155寸法S(mm)24ベルト型式:1922V363S寸法D(mm)230抵抗(Ω)23動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40寸法E(mm)80寸法B(mm)280寸法C(mm)230寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)390寸法J(mm)50容量(W)25寸法H1(mm)534出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0寸法G(mm)255寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数15寸法P1(mm)398.5寸法P2(mm)121耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)45寸法M1(mm)138寸法M2(mm)138励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)196減速機N-CPM-22