変速ベルト 1922V403S

変速ベルト 1922V403S - 三木プーリ変速ベルト 1922V403S - 三木プーリ

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

寸法a(mm)
30
外周長(mm)
1052
ベルト
1922V
寸法b(mm)
11
ピッチ周長さ(mm)
1030
角度θ(°)
22
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008349891922V403S
¥28,600
¥27,980
¥30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする