カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(66)
  • ホンダ(53)
  • CKD(31)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • ダイヘン(12)
  • トヨタ(11)
  • SMC(9)
  • ダイハツ(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • ミツビシ(7)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • トクソー技研(5)
  • R&G RACING PRODUCTS(5)
  • オルファ(4)
  • 栃木屋(4)
  • イースタン精工(4)
  • レニショー(4)
  • Telegartner(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「196b」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-6B-6B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-6B-6B

    三木プーリ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6
  • パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-6B-8B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-6B-8B

    三木プーリ
    7,498税込8,248
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
  • パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-6B-7B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-6B-7B

    三木プーリ
    7,498税込8,248
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)7
  • 無励磁作動形ブレーキ 458モデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458モデル

    三木プーリ
    299,800税込329,780
    1台
    10日以内出荷から40日以内出荷
    耐熱クラスF
  • シュミットカップリング NSS20.9.20 三木プーリ

    シュミットカップリング NSS20.9.20

    三木プーリ
    449,800税込494,780
    1個
    12日以内出荷
    ・スプラインシャフトなどで構成されてきた軸心違いの動力伝達において、コンパクトで効率の良い動力伝達を実現します。・NSSモデルについては、単に軸心違いでの動力伝達だけでなく、回転中心の平行移動も広範囲で可能です。・シュミットカップリングは、リンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。・一方のエンドディスクに入力された動力は、リンクとセンターディスクを介して他方のエンドディスクに伝達されます。・ベアリングでのわずかな摩擦損失を除き、回転速度・トルク共に駆動側エネルギーが確実に伝達されます。
    寸法S(mm)90寸法D(mm)200寸法B(mm)196寸法Z(mm)150寸法N(mm)3寸法K(mm)30MM20リンク数3×2偏心量(mm)【最小S×0.25】23【最大S×0.95】85【直線最大】165
  • シュミットカップリング NSS20.9.39/10 三木プーリ

    シュミットカップリング NSS20.9.39/10

    三木プーリ
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    22日以内出荷
    ・スプラインシャフトなどで構成されてきた軸心違いの動力伝達において、コンパクトで効率の良い動力伝達を実現します。・NSSモデルについては、単に軸心違いでの動力伝達だけでなく、回転中心の平行移動も広範囲で可能です。・シュミットカップリングは、リンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。・一方のエンドディスクに入力された動力は、リンクとセンターディスクを介して他方のエンドディスクに伝達されます。・ベアリングでのわずかな摩擦損失を除き、回転速度・トルク共に駆動側エネルギーが確実に伝達されます。
    寸法S(mm)90寸法D(mm)390寸法B(mm)196寸法Z(mm)340寸法N(mm)10寸法K(mm)30MM20リンク数10×2偏心量(mm)【最小S×0.25】23【最大S×0.95】85【直線最大】165
  • シュミットカップリング NSS20.9.33/8 三木プーリ

    シュミットカップリング NSS20.9.33/8

    三木プーリ
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    22日以内出荷
    ・スプラインシャフトなどで構成されてきた軸心違いの動力伝達において、コンパクトで効率の良い動力伝達を実現します。・NSSモデルについては、単に軸心違いでの動力伝達だけでなく、回転中心の平行移動も広範囲で可能です。・シュミットカップリングは、リンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。・一方のエンドディスクに入力された動力は、リンクとセンターディスクを介して他方のエンドディスクに伝達されます。・ベアリングでのわずかな摩擦損失を除き、回転速度・トルク共に駆動側エネルギーが確実に伝達されます。
    寸法S(mm)90寸法D(mm)330寸法B(mm)196寸法Z(mm)280寸法N(mm)8寸法K(mm)30MM20リンク数8×2偏心量(mm)【最小S×0.25】23【最大S×0.95】85【直線最大】165
  • シュミットカップリング NSS20.9.25/6 三木プーリ

    シュミットカップリング NSS20.9.25/6

    三木プーリ
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    22日以内出荷
    ・スプラインシャフトなどで構成されてきた軸心違いの動力伝達において、コンパクトで効率の良い動力伝達を実現します。・NSSモデルについては、単に軸心違いでの動力伝達だけでなく、回転中心の平行移動も広範囲で可能です。・シュミットカップリングは、リンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。・一方のエンドディスクに入力された動力は、リンクとセンターディスクを介して他方のエンドディスクに伝達されます。・ベアリングでのわずかな摩擦損失を除き、回転速度・トルク共に駆動側エネルギーが確実に伝達されます。
    寸法S(mm)90寸法D(mm)250寸法B(mm)196寸法Z(mm)200寸法N(mm)6寸法K(mm)30MM20リンク数6×2偏心量(mm)【最小S×0.25】23【最大S×0.95】85【直線最大】165
  • シュミットカップリング NSS20.9.23/5 三木プーリ

    シュミットカップリング NSS20.9.23/5

    三木プーリ
    899,800税込989,780
    1個
    22日以内出荷
    ・スプラインシャフトなどで構成されてきた軸心違いの動力伝達において、コンパクトで効率の良い動力伝達を実現します。・NSSモデルについては、単に軸心違いでの動力伝達だけでなく、回転中心の平行移動も広範囲で可能です。・シュミットカップリングは、リンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。・一方のエンドディスクに入力された動力は、リンクとセンターディスクを介して他方のエンドディスクに伝達されます。・ベアリングでのわずかな摩擦損失を除き、回転速度・トルク共に駆動側エネルギーが確実に伝達されます。
    寸法S(mm)90寸法D(mm)230寸法B(mm)196寸法Z(mm)180寸法N(mm)5寸法K(mm)30MM20リンク数5×2偏心量(mm)【最小S×0.25】23【最大S×0.95】85【直線最大】165
  • シュミットカップリング NSS20.9.20/4 三木プーリ

    シュミットカップリング NSS20.9.20/4

    三木プーリ
    699,800税込769,780
    1個
    22日以内出荷
    ・スプラインシャフトなどで構成されてきた軸心違いの動力伝達において、コンパクトで効率の良い動力伝達を実現します。・NSSモデルについては、単に軸心違いでの動力伝達だけでなく、回転中心の平行移動も広範囲で可能です。・シュミットカップリングは、リンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。・一方のエンドディスクに入力された動力は、リンクとセンターディスクを介して他方のエンドディスクに伝達されます。・ベアリングでのわずかな摩擦損失を除き、回転速度・トルク共に駆動側エネルギーが確実に伝達されます。
    寸法S(mm)90寸法D(mm)200寸法B(mm)196寸法Z(mm)150寸法N(mm)4寸法K(mm)30MM20リンク数4×2偏心量(mm)【最小S×0.25】23【最大S×0.95】85【直線最大】165
  • パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-6B-6.35B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-6B-6.35B

    三木プーリ
    7,498税込8,248
    1個
    100日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35
関連キーワード
tb-196特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tb-196