カテゴリ
- メカニカル部品(5,793)
- 機構部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(700)
- エスコ(9,289)
- 大阪魂(7,506)
- RS PRO(6,465)
- SMC(5,488)
- SAMTEC(4,731)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,996)
- WURTH ELEKTRONIK(2,483)
- TRUSCO(2,370)
- IKO(日本トムソン)(1,817)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,666)
- 日本モレックス(molex)(1,664)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,273)
- アズワン(1,220)
- Panasonic(パナソニック)(1,077)
- フエニックス・コンタクト(1,071)
- ノーブランド(1,041)
- NSK(日本精工)(990)
- 水本機械製作所(884)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「2.0mm」の検索結果

スパイダー(スパフレックス カップリング用)
三木プーリ(12件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷2個のハブ(カップリング)にはさみこむ専用のスパイダー(緩衝ゴム)です。種類関連商品材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-090/095
三木プーリ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-090/AL-095寸法L2(mm)13寸法K(mm)6.3寸法R(mm)22
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-100
三木プーリ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-100寸法L2(mm)18寸法K(mm)6寸法R(mm)26
ロスタテンショナー SEモデル
三木プーリ(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から翌々日出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。アームが取付いただけの基本形SEモデルです。![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
ヘリカルカップリング Aモデル
三木プーリ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から17日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)5軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
ベローフレックスカップリング CHP
三木プーリ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から18日以内出荷振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂許容偏角(°)10材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.5
ロスタテンショナー NSEモデル
三木プーリ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2
三木プーリ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.035材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)1850軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.33許容偏心(mm)0.15
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。適合ステッピングモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
ロスタテンショナー RSEモデル
三木プーリ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行えます。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。基本形SEモデルとプーリーアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-075
三木プーリ¥899税込¥9891個当日出荷構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-075寸法L2(mm)12.4寸法K(mm)6寸法R(mm)20
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2
三木プーリ(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8許容偏心(mm)0.28
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-110
三木プーリ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-110寸法L2(mm)22寸法K(mm)6寸法R(mm)30
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-20B-20B
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状C型式SFC-050DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法LF(mm)20.5寸法LP(mm)14軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20締結タイプクランプボルト
フリクションジョイント ETPブッシュ
三木プーリ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70センタリング機能なし
ポジロック PSL-Dシリーズ
三木プーリ¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から8日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2
三木プーリ¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.015材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.11
SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2
三木プーリ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4許容偏心(mm)0.18
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
スパフレックスカップリング AL-050
三木プーリ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。サイズAL-050寸法L(mm)43.2最大軸穴径(mm)(d1・d2)16寸法L1(mm)15.5最大トルク(N・m)4.5寸法D(mm)27最小軸穴径(mm)(d1・d2)6寸法L2(mm)1.5許容誤差偏心(mm)0.2許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
112形 マイクロ励磁ブレーキ
三木プーリ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から23日以内出荷三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
パラフレックスカップリング CPUモデル
三木プーリ(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から15日以内出荷各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ許容偏角(°)4
バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス最高回転速度(min-1)6000
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ
三木プーリ¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から18日以内出荷高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)
三木プーリ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から12日以内出荷高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
ヘリカルカップリング DSモデル
三木プーリ¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.15
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035DA2
三木プーリ¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.121材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)26.93×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向ばね定数(N/mm)56軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.24
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2
三木プーリ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.24
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-14
三木プーリ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様標準仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-K寸法d(mm)14寸法D(mm)22寸法D1(mm)35寸法D2(mm)33寸法L2(mm)28寸法P(mm)27寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-10B-10B
三木プーリ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10
...










![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)