カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- MAZDA(マツダ)(7)
- トヨタ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ニッサン(2)
- KSフィルター(2)
- 三菱(2)
- カナテクス(2)
- CKD(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 佐文工業所(1)
「211h-6」の検索結果

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個21日以内出荷から23日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-12-11H-6NM
三木プーリ¥39,980税込¥43,9781個21日以内出荷・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。形状2軸突合わせサイズ2タイプシグナルピン無し寸法H(mm)35寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法G(mm)11設定トルク(Nm)6色(スプリング)グレー
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-12
三木プーリ¥33,734税込¥37,1071個22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5