カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • SMC(16)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • omron(オムロン)(8)
  • CKD(8)
  • カナテクス(5)
  • R&G RACING PRODUCTS(4)
  • 東芝(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • クラッツィオ(3)
  • エーモン(2)
  • コガネイ(2)
  • 富士電機(2)
  • 三菱電機(2)
  • 松浪硝子(2)
  • ローランド(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • E-Value(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24r5-02」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-02-35-24V-R5-A5 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-02-35-24V-R5-A5

    三木プーリ
    24,603税込27,063
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ2タイプ通し軸用シリーズ102トルク(N・m)動摩擦:0.4穴径d1(Φmm)ロータ:5コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)6(at20℃)コイル電流(A)96(at20℃)最高回転速度(min-1)500
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-02-31-24V-R5-A5 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-02-31-24V-R5-A5

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ2タイプ突合せ軸用シリーズ102トルク(N・m)動摩擦:0.4穴径d1(Φmm)ロータ:5コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)6(at20℃)コイル電流(A)96(at20℃)最高回転速度(min-1)500
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-02-11-24V-R5-A5 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-02-11-24V-R5-A5

    三木プーリ
    22,323税込24,555
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付タイプ突合せ軸用シリーズ102穴径d1(Φmm)【ロータ】5コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)6コイル電流(A)(at20℃)96最高回転速度(min-1)10000
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-02-15-24V-R5-A5 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-02-15-24V-R5-A5

    三木プーリ
    23,368税込25,705
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ2タイプ通し軸用シリーズ102トルク(N・m)動摩擦:0.4穴径d1(Φmm)ロータ:5コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)6(at20℃)コイル電流(A)96(at20℃)最高回転速度(min-1)500
  • マイクロ励磁作動形クラッチ 102モデル(小型クラッチ) 三木プーリ

    マイクロ励磁作動形クラッチ 102モデル(小型クラッチ)

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1台
    18日以内出荷
    耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24
  • 102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ

    102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付)

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1個
    22日以内出荷から23日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
    最高回転速度(m/min)500寸法R(mm)1.6コイル電圧(V)DC24(at20℃)寸法Y1(mm)3.1寸法Y2(mm)8ロータキー溝規格-適合電源装置BES・BEH
  • 102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ

    102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付)

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1個
    23日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
    コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH