カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 椿本チエイン(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • エバオン(1)
  • Optibelt(1)
  • ニッサン(1)
  • 松吉医科器械(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2517-24」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-17-24V-60DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-17-24V-60DIN

    三木プーリ
    1,035,406税込1,138,947
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ25規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴18 (P9 -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)60
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-17-24V-50JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-17-24V-50JIS

    三木プーリ
    1,035,406税込1,138,947
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-17-24V-60JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-17-24V-60JIS

    三木プーリ
    1,035,406税込1,138,947
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴15 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)60
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-17-24V-50DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-17-24V-50DIN

    三木プーリ
    1,035,406税込1,138,947
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ25規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
  • 無励磁作動形ブレーキ 458モデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458モデル

    三木プーリ
    769,800税込846,780
    1台
    10日以内出荷から40日以内出荷
    耐熱クラスF