カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(382)
- CKD(325)
- RS PRO(264)
- エスコ(197)
- ニチコン(189)
- omron(オムロン)(157)
- 三菱電機(152)
- 廣杉計器(149)
- Panasonic(パナソニック)(102)
- コガネイ(94)
- 日本ケミコン(75)
- 冨士端子工業(69)
- 富士電機(65)
- ELPA(63)
- Hirschmann Test & Measurement(60)
- ホンダ(58)
- 川崎電線(55)
- オリエンタルモーター(52)
- ODELIC(オーデリック)(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「25v」の検索結果

101形 励磁クラッチ(フランジ取付)
三木プーリ¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から45日以内出荷励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。コイル電圧(V)24(at20℃)
111形 励磁ブレーキ
三木プーリ¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から23日以内出荷・薄型設計のブレーキです。 ・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。 ・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。コイル電圧(V)24
CYT形 マイクロ励磁クラッチ
三木プーリ¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の安定性を求められる小型精密機器に最適な安価なマイクロクラッチです。そのまま組込みが出来る、軸と一体にした多くのカスタムタイプを用意してあります。コンパクトで高トルク、取付け・取扱いも簡単です。多彩なカスタムタイプ。ステータは、軸上に簡単にセットできるベアリング取付け形。軸の回転速度によりドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2つがあります。アーマチュア3型にプーリ・歯車をアッセンブリしたり、そしてこれに、軸と組み合わせたり、多彩なカスタム製品の実績が多数あります。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH
CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付)
三木プーリ¥81,980~税込¥90,178~1個31日以内出荷励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。コイル電圧(V)24