カテゴリ

  • メカニカル部品(5,312)
  • 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(516)
  • SMC(14,935)
  • 大阪魂(8,018)
  • エスコ(5,551)
  • RS PRO(5,053)
  • TRUSCO(1,737)
  • コノエ(1,519)
  • コガネイ(1,061)
  • KANA(片山チエン)(1,002)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,001)
  • アズワン(969)
  • cotta(969)
  • メディアカバーマーケット(928)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](901)
  • ノーブランド(855)
  • NTN(エヌティーエヌ)(684)
  • イマオコーポレーション(671)
  • Panasonic(パナソニック)(658)
  • NSK(日本精工)(635)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30mm」の検索結果

5,323件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイダー(スパフレックス カップリング用) 三木プーリ

    スパイダー(スパフレックス カップリング用)

    三木プーリ(12件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    2個のハブ(カップリング)にはさみこむ専用のスパイダー(緩衝ゴム)です。
    種類関連商品材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
  • 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ

    変速ベルト(幅広変速ベルト)

    三木プーリ(16件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から101日以内出荷
    変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    材質ゴム
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥9,379~税込¥10,317~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • プーリアイドラー RAモデル 三木プーリ

    プーリアイドラー RAモデル

    三木プーリ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ

    センターフレックス [Aモデル]

    三木プーリ(4件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
  • ロスタテンショナー SEモデル 三木プーリ

    ロスタテンショナー SEモデル

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。アームが取付いただけの基本形SEモデルです。
  • ロスタテンショナー RSEモデル 三木プーリ

    ロスタテンショナー RSEモデル

    三木プーリ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行えます。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。基本形SEモデルとプーリーアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。
  • ロスタテンショナー NSEモデル 三木プーリ

    ロスタテンショナー NSEモデル

    三木プーリ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
  • スプロケットアイドラー Nモデル 三木プーリ

    スプロケットアイドラー Nモデル

    三木プーリ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類関連商品
  • ETPブッシュ ETP-E Plus モデル 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-E Plus モデル

    三木プーリ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • ベルト式無段変速機 Tモデル(中間車) 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 Tモデル(中間車)

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
  • スパフレックスカップリング (スパイダ) L-110 三木プーリ

    スパフレックスカップリング (スパイダ) L-110

    三木プーリ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
    材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-110寸法L2(mm)22寸法K(mm)6寸法R(mm)30
  • 変速ベルト 1922V298S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V298S

    三木プーリ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)785ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)764角度θ(°)22
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70センタリング機能なし
  • ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ

    三木プーリ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • ベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ)

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    極数(P)4
  • ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-030-NH 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-030-NH

    三木プーリ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
    仕様標準仕様質量(kg)0.35シリーズETP-E Plus寸法d(mm)30許容トルク(N・m)380締付トルク(N・m)0.185×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)2000許容スラスト力(N)21000
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ

    三木プーリ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • ベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ)

    三木プーリ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    極数(P)4
  • 112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ

    112形 マイクロ励磁ブレーキ

    三木プーリ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
    最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
  • 変速ベルト 1922V338S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V338S

    三木プーリ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)880ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)859角度θ(°)22
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2

    三木プーリ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9許容偏心(mm)0.34
  • ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット DRモデル

    三木プーリ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
  • 101形 励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ

    101形 励磁クラッチ(フランジ取付)

    三木プーリ
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
    コイル電圧(V)24(at20℃)
  • クランプ BKモデル BK-18 三木プーリ

    クランプ BKモデル BK-18

    三木プーリ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(kg)0.16寸法A(mm)49寸法F(mm)8.5寸法D(mm)45寸法E(mm)90寸法B(mm)30寸法C(mm)68モデルBR適合ユニットDK-□-18
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)

    三木プーリ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
  • パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-8B-10B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-8B-10B

    三木プーリ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10
  • 電磁ツースクラッチ 546モデル 三木プーリ

    電磁ツースクラッチ 546モデル

    三木プーリ
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱クラスF励磁電圧(V)DC24最高回転速度(min-1)1500連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)
  • 111形 励磁ブレーキ 三木プーリ

    111形 励磁ブレーキ

    三木プーリ
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・薄型設計のブレーキです。 ・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。 ・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。
    コイル電圧(V)24
  • SFC-25DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-25DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    形状C質量(kg)0.04サイズSFC-025DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)29全長L(mm)32.8許容トルク(N・m)4寸法S(mm)1.9寸法C(mm)3.3寸法K(mm)14.5ねじ径M1-M2.5締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法A2(mm)11慣性モーメント(kg・m2)5.26×10-6寸法d3(Φmm)14.5寸法LF(mm)10.75材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)2800軸方向ばね定数(N/mm)30寸法LP(mm)7.5軸方向変位(mm)±0.38RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.15
  • スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(下穴品)

    三木プーリ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌日出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2

    三木プーリ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45許容偏心(mm)0.02
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
  • SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌日出荷
    幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-12 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-12

    三木プーリ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌日出荷から23日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)0.3サイズ1Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3ねじ径M12-M4ねじ径M22-M4最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • SFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    サイズSFC-060SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)60ねじ径M1-M6締付トルク(N・m)14~15材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
  • SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
  • ポジロック PSL-Gシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Gシリーズ

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
...