カテゴリ

  • メカニカル部品(352)
  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(122)
  • KANA(片山チエン)(904)
  • 大阪魂(639)
  • エスコ(607)
  • Igus(イグス)(396)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(280)
  • TRUSCO(240)
  • RS PRO(240)
  • SMC(204)
  • 水本機械製作所(186)
  • 未来工業(172)
  • cotta(168)
  • NSK(日本精工)(148)
  • ノーブランド(146)
  • NTN(エヌティーエヌ)(145)
  • IKO(日本トムソン)(145)
  • OSG(オーエスジー)(138)
  • イマオコーポレーション(137)
  • リケン(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「34mm」の検索結果

355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリ

    ベローフレックスカップリング CHP

    三木プーリ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂許容偏角(°)10材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.5
  • ETPブッシュ ETP-E Plus モデル 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-E Plus モデル

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2

    三木プーリ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4許容偏心(mm)0.18
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ

    三木プーリ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • 電磁ツースクラッチ 546モデル 三木プーリ

    電磁ツースクラッチ 546モデル

    三木プーリ
    115,052税込126,557
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱クラスF励磁電圧(V)DC24最高回転速度(min-1)1500連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2

    三木プーリ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状C質量(kg)0.082材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.02
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-035SA2-12B-14B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-035SA2-12B-14B

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-035SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)34許容トルク(N・m)10寸法S(mm)3寸法LF(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-040SA2-12B-14B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-040SA2-12B-14B

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状A型式SFC-040SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)34許容トルク(N・m)12寸法S(mm)3寸法D(mm)29.6寸法LF(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
  • マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ) 三木プーリ

    マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ)

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    寸法a(mm)0.15耐熱クラスBリード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)励磁電圧(V)DC24
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2

    三木プーリ
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • ポジロック PSL-Kシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ

    三木プーリ
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2

    三木プーリ
    9,398税込10,338
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.02
  • SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
  • BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ

    BXW 無励磁作動形ブレーキ

    三木プーリ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    ・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-20 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-20

    三木プーリ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)29シリーズPSL-K寸法d(mm)20寸法D(mm)28寸法D1(mm)44寸法D2(mm)41寸法L2(mm)34寸法P(mm)34寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-25 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-25

    三木プーリ
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K寸法d(mm)25寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-17 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-17

    三木プーリ
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)29シリーズPSL-K寸法d(mm)17寸法D(mm)26寸法D1(mm)42寸法D2(mm)39寸法L2(mm)34寸法P(mm)32寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-15 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-15

    三木プーリ
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)29シリーズPSL-K寸法d(mm)15寸法D(mm)23寸法D1(mm)39寸法D2(mm)36寸法L2(mm)34寸法P(mm)29寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-24 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-24

    三木プーリ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様標準仕様寸法L(mm)25シリーズETP-A寸法d(mm)24寸法L1(mm)38許容トルク(N・m)200寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.4M4-M5×12
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様標準仕様寸法L(mm)27シリーズETP-A寸法d(mm)25寸法L1(mm)41許容トルク(N・m)250寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×12
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    許容トルク(N・m)130適合軸径(Φmm)20ねじ径M14-M5×12ねじ径M22-M5
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-035SA2-12B-15B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-035SA2-12B-15B

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-035SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)34許容トルク(N・m)10寸法S(mm)3寸法LF(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)15締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-035SA2-10B-14B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-035SA2-10B-14B

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-035SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)34許容トルク(N・m)10寸法S(mm)3寸法LF(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-040SA2-12B-19B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-040SA2-12B-19B

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状B型式SFC-040SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)34許容トルク(N・m)12寸法S(mm)3寸法D(mm)29.6寸法LF(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)19締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-035SA2-8B-10B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-035SA2-8B-10B

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-035SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)34許容トルク(N・m)10寸法S(mm)3寸法LF(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-040SA2-14B-14B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-040SA2-14B-14B

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状A型式SFC-040SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)34許容トルク(N・m)12寸法S(mm)3寸法D(mm)29.6寸法LF(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-040SA2-10B-14B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-040SA2-10B-14B

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状A型式SFC-040SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)34許容トルク(N・m)12寸法S(mm)3寸法D(mm)29.6寸法LF(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-040SA2-12B-12B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-040SA2-12B-12B

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状A型式SFC-040SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)34許容トルク(N・m)12寸法S(mm)3寸法D(mm)29.6寸法LF(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12締結タイプクランプボルト
  • ロスタサスペンションユニット DOモデル 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット DOモデル

    三木プーリ
    9,534税込10,487
    1個
    翌々日出荷
    ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    種別AU
  • サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリ

    サーボフレックス(SA2タイプ)

    三木プーリ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
    仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
  • サーボフレックス(DA2タイプ) 三木プーリ

    サーボフレックス(DA2タイプ)

    三木プーリ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
    仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベローフレックスカップリング CHP CHP-26-6-6 三木プーリ

    ベローフレックスカップリング CHP CHP-26-6-6

    三木プーリ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。
    寸法L(mm)34寸法L1(mm)10最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)4寸法D(mm)26常用トルク(N・m)0.7MM4軸穴径d1×d2(Φmm)6×6最高回転速度(min-1)7000許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-19 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-19

    三木プーリ
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)29シリーズPSL-K寸法d(mm)19寸法D(mm)28寸法D1(mm)44寸法D2(mm)41寸法L2(mm)34寸法P(mm)34寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-18 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-18

    三木プーリ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)29シリーズPSL-K寸法d(mm)18寸法D(mm)26寸法D1(mm)42寸法D2(mm)39寸法L2(mm)34寸法P(mm)32寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24

    三木プーリ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K寸法d(mm)24寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-16 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-16

    三木プーリ
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)29シリーズPSL-K寸法d(mm)16寸法D(mm)24寸法D1(mm)40寸法D2(mm)37寸法L2(mm)34寸法P(mm)30寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-19 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-19

    三木プーリ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様標準仕様寸法L(mm)21シリーズETP-A寸法d(mm)19寸法L1(mm)34許容トルク(N・m)100寸法D(mm)28寸法D1(mm)45寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M3-M5×12