カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(4,525)
  • BMW(74)
  • RS PRO(28)
  • 東洋技研(25)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(24)
  • 鹿島化学金属(UKB)(17)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • NOK(14)
  • アイトス(14)
  • SMT(南海精工所)(12)
  • KTM(12)
  • NSK(日本精工)(11)
  • ボンマックス(11)
  • 旭精工(10)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • 日東工業(9)
  • omron(オムロン)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35 47 7」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリフリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から61日以内出荷
材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35三木プーリ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様寸法L(mm)37シリーズETP-A寸法d(mm)35寸法L1(mm)53許容トルク(N・m)650寸法D(mm)47寸法D1(mm)62.5寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M6-M5×14
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35-B 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35-B三木プーリ
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)37シリーズETP-A-B寸法d(mm)35寸法L1(mm)53許容トルク(N・m)650寸法D(mm)47寸法D1(mm)62.5寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M4-M5×10
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35-C 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35-C三木プーリ
20,896税込22,986
1個
9日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)37シリーズETP-A-C寸法d(mm)35寸法L1(mm)53許容トルク(N・m)488寸法D(mm)47寸法D1(mm)62.5寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M6-M5×14
ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-35-S 三木プーリETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-35-S三木プーリ
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
キー加工不要・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。一体構造・シンプルな一体構造で、取扱いが簡単です。高トルク・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。スラスト荷重ゼロ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます。
仕様ショート仕様寸法L(mm)22シリーズETP-A-S寸法d(mm)35寸法L1(mm)38許容トルク(N・m)330寸法D(mm)47寸法D1(mm)62.5寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M6-M5×14
ETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様)三木プーリ
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スライド方向に余裕が無い場所でも取付けできます。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80
ETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様)三木プーリ
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。本体の材質にステンレス材を使用した防せい仕様です。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35-R 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35-R三木プーリ
33,529税込36,882
1個
21日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様ステンレス仕様寸法L(mm)37シリーズETP-A-R寸法d(mm)35寸法L1(mm)53許容トルク(N・m)500寸法D(mm)47寸法D1(mm)62.5寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M9-M5×14
励磁クラッチ CSZ形(ワンタッチ取付形) CSZ-05-35 三木プーリ励磁クラッチ CSZ形(ワンタッチ取付形) CSZ-05-35三木プーリ
55,285税込60,814
1個
31日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・クラッチの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
寸法(mm)軸穴bH9:3(+0.030/0)、軸穴d1H7:10サイズ5寸法B(mm)径方向:54寸法C(mm)径方向:50寸法d2(mm)軸穴10.2寸法A1(mm)径方向:50寸法A2(mm)径方向:47寸法A3(mm)径方向:28(0/-0.009)寸法G1(mm)径方向:28軸穴寸法t(mm)1.5(+0.3/0)
CSZ形 励磁クラッチ(ワンタッチ取付形) 三木プーリCSZ形 励磁クラッチ(ワンタッチ取付形)三木プーリ
43,980税込48,378
1個
51日以内出荷
三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するクラッチです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、クラッチに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800使用可能温度範囲-10~+40℃寸法m(mm)M4耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH
励磁クラッチ CSZ形(ワンタッチ取付形) CSZ-08-35 三木プーリ励磁クラッチ CSZ形(ワンタッチ取付形) CSZ-08-35三木プーリ
69,724税込76,696
1個
31日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・クラッチの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
寸法(mm)軸穴bH9:5(+0.030/0)、軸穴d1H7:15サイズ8寸法B(mm)径方向:85寸法C(mm)径方向:85寸法d2(mm)軸穴15.5寸法A1(mm)径方向:80寸法A2(mm)径方向:70寸法A3(mm)径方向:47(0/-0.011)寸法G1(mm)径方向:57.5軸穴寸法t(mm)2(+0.3/0)