カテゴリ

  • メカニカル部品(264)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(67)
  • イトーキ(1,131)
  • エスコ(455)
  • 近藤製作所(380)
  • TRUSCO(279)
  • ホンダ(240)
  • カワムラサイクル(239)
  • RS PRO(217)
  • アズワン(212)
  • Panasonic(パナソニック)(128)
  • 山崎実業(127)
  • PROST's(122)
  • MAD MAX(マッドマックス)(118)
  • タジマツール(TJMデザイン)(110)
  • スバル(109)
  • YAMAZEN(山善)(109)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(106)
  • 山金工業(106)
  • アイリスオーヤマ(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3kg」の検索結果

関連キーワード
264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリスパフレックス ALモデル 軸穴完成品三木プーリ(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品三木プーリ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105三木プーリ
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])4500材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ軸方向変位(mm)-0.9~+2
電磁ツースクラッチ 546モデル 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546モデル三木プーリ
259,800税込285,780
1台
当日出荷から18日以内出荷
励磁電圧(V)DC24耐熱クラスF連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)最高回転速度(min-1)1500
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリETPブッシュ ETP-Tシリーズ三木プーリ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
33,980税込37,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
シュミットカップリング 三木プーリシュミットカップリング三木プーリ
99,980税込109,978
1個
当日出荷から51日以内出荷
シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。 軸の平行移動が可能 回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。 摺動を吸収 駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。 省スペース 従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。 誤差が少ない 角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。
材質(本体)S45C相当品種類シュミットカップリング
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ)三木プーリ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリセンターフレックスカップリング [Bモデル]三木プーリ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
振動・衝撃を吸収優れた耐久性軸心の狂いが大きくとれる2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。
用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1
スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリスターフレックスカップリング(下穴品)三木プーリ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)三木プーリ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
サーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-10S 三木プーリサーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-10S三木プーリ
33,529税込36,882
1個
翌日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
質量(kg)2.10サイズSFS-10Sタイプシングルエレメント最高回転数(min-1[r.p.m])13000形式SFS-S寸法L(mm)80許容トルク(N・m)250寸法S(mm)10寸法D(mm)68慣性モーメント(kg・m2)2.60×10-3寸法LF(mm)35許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000軸方向ばね定数(N/mm)160軸穴径d1(Φmm)【下穴】15【最大】42【最小】16軸穴径d2(Φmm)【下穴】15【最大】42【最小】16締結タイプ下穴品許容誤差軸方向(mm)±1.4
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-12 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-12三木プーリ
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から23日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.3サイズ1Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3ねじ径M12-M4ねじ径M22-M4取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)三木プーリ
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から13日以内出荷
幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
無励磁作動形ブレーキ 458モデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458モデル三木プーリ
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷から40日以内出荷
耐熱クラスF
ETPブッシュ ETP-E Plus モデル 三木プーリETPブッシュ ETP-E Plus モデル三木プーリ
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R三木プーリ
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)650常用トルク(N・m)325許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.1質量(kg)1.01材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)1.06×10-3エレメント型式Rタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000軸方向変位(mm)0~+1.8半径方向ばね定数(N/mm)1710
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-22 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-22三木プーリ
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)1.5サイズ3タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)3.33×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント)三木プーリ
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)800許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)三木プーリ
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント)三木プーリ
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)40材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント)三木プーリ
43,980税込48,378
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)180材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5
SFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
28,980税込31,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)52000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)199.5軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.2
SFF サーボフレックスカップリング SFF-090DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-090DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
46,980税込51,678
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)260000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160.5軸方向変位(mm)±1.2許容偏心(mm)0.32
無励磁作動形ブレーキ BXRモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXRモデル三木プーリ
42,980税込47,278
1台
31日以内出荷
電圧(V)24耐熱クラスFリード線UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)
ETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様)三木プーリ
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スライド方向に余裕が無い場所でも取付けできます。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80
ETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様)三木プーリ
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。本体の材質にステンレス材を使用した防せい仕様です。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80
センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリセンターフレックスカップリング [Xモデル]三木プーリ
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
高剛性・高強度コンパクト取外し簡単等速回転、ノーバックラッシ
用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械種類ゴムタイプ許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5タイプO0:エレメントのみ材質(エレメント)ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)-30~90
SFS サーボフレックスカップリング (シングルエレメント・テーパ軸) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング (シングルエレメント・テーパ軸)三木プーリ
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
ETPブッシュ ETP-A-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-A-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B三木プーリ
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)650常用トルク(N・m)325許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.28質量(kg)1.01材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)1.06×10-3エレメント型式Bタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)4550軸方向変位(mm)-0.9~+1.8半径方向ばね定数(N/mm)600
無励磁作動形ブレーキモータ BMMモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキモータ BMMモデル三木プーリ
139,800税込153,780
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
電圧(V)DC180寸法V(mm)M6×1深さ20耐熱クラスB
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品)三木プーリ
29,980税込32,978
1個
18日以内出荷から23日以内出荷
幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
無励磁作動形ブレーキモータ BMSモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキモータ BMSモデル三木プーリ
149,800税込164,780
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
電圧(V)DC90寸法V(mm)M6×1深さ20耐熱クラスB
ブレーキモータ BMSモデル 三木プーリブレーキモータ BMSモデル三木プーリ
84,980税込93,478
1台
18日以内出荷から23日以内出荷
電圧(V)DC90時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り)耐熱クラスB空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.4(限界値)
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095三木プーリ
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ軸方向変位(mm)-0.5~+2
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y三木プーリ
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)380常用トルク(N・m)190許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.15質量(kg)1.01材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)1.06×10-3エレメント型式Yタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向変位(mm)0~+1.8半径方向ばね定数(N/mm)1430