カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • 山洋電気(4)
  • 京セラ(3)
  • NAKANO(3)
  • CKD(2)
  • TRUSCO(2)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(2)
  • イスカル(1)
  • 近畿製作所(1)
  • 第一計器(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • 東洋技研(1)
  • NIKKO(ニッコー)[陶器](1)
  • 国際電業(1)
  • 佐文工業所(1)
  • brembo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 9720」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリBXW 無励磁作動形ブレーキ三木プーリ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷から40日以内出荷
・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品三木プーリ
9,698税込10,668
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
材質(本体)ハブ:アルミ合金最高回転速度(min-1)6000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス