カテゴリ
- メカニカル部品(297)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(31)
- SMC(12,440)
- BIGM(丸山製作所)(1,883)
- コガネイ(905)
- RS PRO(891)
- omron(オムロン)(528)
- KITO(キトー)(516)
- エスコ(515)
- エレコム(448)
- ダイヤトレンド(448)
- 大阪魂(384)
- CKD(309)
- StarTech.com(297)
- サンワサプライ(278)
- アズワン(265)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
- マキタ(170)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(165)
- BUFFALO(バッファロー)(163)
- ブランドをもっと見る
「3m2」の検索結果

ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3045M-3-2
三木プーリ¥26,980税込¥29,6781個21日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズ3045Mタイプ3000寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.3寸法D(mm)12.7常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.25寸法LF(mm)4.9MM1.6締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)3×2
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3042M-3-2
三木プーリ¥22,980税込¥25,2781個21日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズ3042Mタイプ3000寸法L(mm)14.2寸法A(mm)1.8寸法D(mm)12.7常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.09寸法LF(mm)3.2MM2/M1.6締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)3×2
ゼロマックス無段変速機 M3-JK2
三木プーリ¥279,800税込¥307,7801個22日以内出荷・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360タイプモータ付許容トルク(N・m)出力軸:2.88回転方向出力軸:時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.2
ゼロマックス無段変速機 M3-E2
三木プーリ¥209,800税込¥230,7801個22日以内出荷・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360タイプモータ付許容トルク(N・m)出力軸:1.38回転方向出力軸:時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.2
ゼロマックス無段変速機 M3-Y2
三木プーリ¥449,800税込¥494,7801個22日以内出荷・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~330●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~400タイプモータ付許容トルク(N・m)出力軸:6.9回転方向出力軸:時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.4
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
ポジロック PSL-Dシリーズ
三木プーリ¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から翌々日出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス最高回転速度(min-1)6000
112形 マイクロ励磁ブレーキ
三木プーリ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から23日以内出荷三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル
三木プーリ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ
三木プーリ¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から18日以内出荷高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)
三木プーリ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から翌日出荷高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
シュミットカップリング
三木プーリ¥109,800税込¥120,7801個当日出荷シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。 軸の平行移動が可能 回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。 摺動を吸収 駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。 省スペース 従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。 誤差が少ない 角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。材質(本体)S45C相当品種類シュミットカップリング
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。材質(本体)ハブ:亜鉛合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼最高回転速度(min-1)3000
電磁ツースクラッチ 546モデル
三木プーリ¥259,800~税込¥285,780~1台当日出荷から18日以内出荷耐熱クラスF励磁電圧(V)DC24最高回転速度(min-1)1500連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)
マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ)
三木プーリ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から18日以内出荷寸法a(mm)0.15耐熱クラスBリード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)励磁電圧(V)DC24
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-8B-10B
三木プーリ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)
三木プーリ¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105
三木プーリ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])4500許容偏角(°)1軸方向変位(mm)-0.9~+2
スターフレックスカップリング(下穴品)
三木プーリ¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1
ポジロック PSL-Kシリーズ
三木プーリ¥4,298~税込¥4,728~1個翌日出荷から翌々日出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)
三木プーリ¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
ポジロック PSL-Gシリーズ
三木プーリ¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から13日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-12
三木プーリ¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷から23日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)0.3サイズ1Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3ねじ径M12-M4ねじ径M22-M4最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)
三木プーリ¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から13日以内出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-3X-03
三木プーリ¥79,200税込¥87,1201個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)3サイズ3Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法F(mm)90寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)75寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)114寸法N(mm)45寸法R(mm)5寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)5.29×10-3寸法K1(mm)25.5最高回転速度(min-1)1800
SFSSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・高精度摩擦締結)
三木プーリ¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から23日以内出荷幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-15
三木プーリ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様標準仕様寸法L(mm)17シリーズPSL-D寸法d(mm)15寸法L1(mm)20許容トルク(N・m)36寸法D(mm)28寸法P(mm)21.5軸側面圧(N/mm2)90許容スラスト力(N)4800M1用2-M3
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-14
三木プーリ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様標準仕様寸法L(mm)17シリーズPSL-D寸法d(mm)14寸法L1(mm)20許容トルク(N・m)34寸法D(mm)26寸法P(mm)20軸側面圧(N/mm2)100許容スラスト力(N)4800M1用2-M3
サーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-10S
三木プーリ¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。質量(kg)2.10サイズSFS-10Sタイプシングルエレメント最高回転数(min-1[r.p.m])13000形式SFS-S寸法L(mm)80許容トルク(N・m)250寸法S(mm)10寸法D(mm)68慣性モーメント(kg・m2)2.60×10-3寸法LF(mm)35許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000軸方向ばね定数(N/mm)160軸穴径d1(Φmm)【下穴】15【最大】42【最小】16軸穴径d2(Φmm)【下穴】15【最大】42【最小】16締結タイプ下穴品許容誤差軸方向(mm)±1.4
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-4X-03
三木プーリ¥137,867税込¥151,6541個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法N(mm)57寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46最高回転速度(min-1)500
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-3X-03
三木プーリ¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)3サイズ3Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法F(mm)90寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)75寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法N(mm)45寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)5.29×10-3寸法K1(mm)25.5最高回転速度(min-1)1800
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-3-03
三木プーリ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)1.7サイズ3タイプシグナルピンなし寸法L(mm)90寸法H(mm)60寸法F(mm)55寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)52寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法N(mm)45寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)3.98×10-3寸法K1(mm)25.5最高回転速度(min-1)1800
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03
三木プーリ¥140,800税込¥154,8801個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)125寸法N(mm)57寸法R(mm)5寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46最高回転速度(min-1)500
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-3-03
三木プーリ¥62,334税込¥68,5671個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)1.7サイズ3タイプシグナルピン付寸法L(mm)90寸法H(mm)60寸法F(mm)55寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)52寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)79寸法N(mm)45寸法R(mm)5寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)3.98×10-3寸法K1(mm)25.5最高回転速度(min-1)1800









![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)