カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- ニッサン(6)
- NACHI(不二越)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- TRUSCO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
「6208n」の検索結果

トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2X-01-16-20-8NM
三木プーリ¥54,980税込¥60,4781個21日以内出荷・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。形状2軸突合わせサイズ2Xタイプシグナルピン無し寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)31寸法C(mm)45寸法G(mm)11設定トルク(Nm)8色(スプリング)イエロー
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-16
三木プーリ¥33,980税込¥37,3781個23日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)1サイズ2Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)1.56×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-2X-01-16-20-8NM-P
三木プーリ¥58,980税込¥64,8781個22日以内出荷・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。形状2軸突合わせサイズ2Xタイプシグナルピン付寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)31寸法C(mm)45寸法G(mm)11設定トルク(Nm)8色(スプリング)イエロー