カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CCTYベアリングジャパン(1)
- EZO(北日本精機)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- KMT(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(27)
- NACHI(不二越)(3)
- NSK(日本精工)(12)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- SMT(南海精工所)(13)
- エスコ(1)
- 大見工業(1)
- 大阪魂(2)
- 岩田製作所(11)
「6902 zz」の検索結果

BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形)
三木プーリ¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から51日以内出荷三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH最高回転速度(min-1)1800
CSZ形 励磁クラッチ(ワンタッチ取付形)
三木プーリ¥48,980税込¥53,8781個51日以内出荷三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するクラッチです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、クラッチに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。使用可能温度範囲-10~+40℃寸法m(mm)M4耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH最高回転速度(min-1)1800