カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • SMC(121)
  • ホンダ(104)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(69)
  • ミツビシ(53)
  • 日東工業(33)
  • ニッサン(22)
  • 三菱(16)
  • エスコ(14)
  • 渡辺電機工業(9)
  • タンガロイ(7)
  • 横田機工(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • 京セラ(6)
  • Festo(6)
  • 光精軌工業(5)
  • グリーンクロス(5)
  • ELPA(4)
  • クラウン[事務用品](4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AN11」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-90-AN-11 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-90-AN-11三木プーリ
40,122税込44,134
1個
19日以内出荷
その他【キー溝】キーなし質量(kg)1.5サイズ90タイプモータ側変速機対応機種ANS用穴径(mm)11
変速機ユニット モータ側 ANSモデル 三木プーリ変速機ユニット モータ側 ANSモデル三木プーリ
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷から18日以内出荷
ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-02-11-12H 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-02-11-12H三木プーリ
69,881税込76,869
1個
15日以内出荷
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-90-AN-11質量(kg)【モータ側使用変速機】1.5変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-106-AN-12Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max34.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90【機械側使用変速機】106軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】11
ベルト式無段変速機 ユニット ANSモデル 三木プーリベルト式無段変速機 ユニット ANSモデル三木プーリ
51,980税込57,178
1台
18日以内出荷
変速比1/4出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ三木プーリ
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル三木プーリ
209,800税込230,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ三木プーリ
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ACWモデル三木プーリ
309,800税込340,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4
関連キーワード
sn4 1111特集