カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • ホンダ(41)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • ミツビシ(13)
  • SMC(8)
  • 渡辺電機工業(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • グリーンクロス(6)
  • エスコ(5)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • 横田機工(5)
  • 光精軌工業(5)
  • KEMET(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • NOK(3)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(3)
  • SPARKFUN(3)
  • 三愛(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AN19」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-125-AN-19N 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-125-AN-19N三木プーリ
58,662税込64,528
1個
当日出荷
質量(kg)2.8サイズ125タイプモータ側変速機対応機種ANS用対応【キー溝】新規格モータ対応穴径(mm)19
変速機ユニット モータ側 ANSモデル 三木プーリ変速機ユニット モータ側 ANSモデル三木プーリ
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷から18日以内出荷
ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-07N-19N-18H 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-07N-19N-18H三木プーリ
102,683税込112,951
1個
15日以内出荷
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-125-AN-19N質量(kg)【モータ側使用変速機】2.8変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-150-AN-18Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max49.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】125【機械側使用変速機】155軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】19
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ三木プーリ
309,800税込340,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル三木プーリ
379,800税込417,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ三木プーリ
339,800税込373,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANBモデル三木プーリ
489,800税込538,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400励磁電圧(V)DC24極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ACWモデル三木プーリ
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ