カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • SMC(120)
  • ParkerTAIYO(116)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • KTM(18)
  • コスモ・テック(15)
  • エスコ(14)
  • ケナメタル(14)
  • 共立機巧(11)
  • イスカル(10)
  • タンガロイ(9)
  • 東芝ライテック(8)
  • テイエルブイ(TLV)(7)
  • CKD(6)
  • TRUSCO(6)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • KITO(キトー)(5)
  • 東日製作所(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CF25」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタフレックスカップリング CF-X CF-X-025-O1 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X CF-X-025-O1三木プーリ
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にナイロン樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・ゴム・樹脂カップリングの中では非常に高いねじり剛性を有しており、等速運転でノーバックラッシです。・振動・衝撃を吸収しつつ正確な動力伝達を実現します。
型式CF-X-025タイプO1タイプ形式CF-X最大軸穴径(mm)(d1)55、(d2)175寸法D2(mm)170最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)20寸法N1(mm)85寸法N2(mm)100軸穴径d1(Φmm)下穴15軸穴径d2(Φmm)下穴19
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-O0-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-O0-1360三木プーリ
18,711税込20,582
1個
14日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
取付ボルト取付け型サイズCF-A-025タイプO0タイプ寸法D1(mm)170寸法D2(mm)170
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-S0-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-S0-1360三木プーリ
22,131税込24,344
1個
14日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
取付ボルト差込み取付け型サイズCF-A-025タイプS0タイプ寸法D1(mm)170寸法D2(mm)170
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-S1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-S1-1360三木プーリ
38,848税込42,733
1個
18日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-025取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)55最大トルク(N・m)630寸法D1(mm)170寸法D2(mm)170最小軸穴径(mm)(d1)16常用トルク(N・m)250許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴15軸方向変位(mm)±5許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-O1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-O1-1360三木プーリ
30,489税込33,538
1個
18日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-025取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)55最大トルク(N・m)630寸法D1(mm)170寸法D2(mm)170最小軸穴径(mm)(d1)16常用トルク(N・m)250許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴15軸方向変位(mm)±3許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-X CF-X-025-O0 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X CF-X-025-O0三木プーリ
18,980税込20,878
1個
21日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にナイロン樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・ゴム・樹脂カップリングの中では非常に高いねじり剛性を有しており、等速運転でノーバックラッシです。・振動・衝撃を吸収しつつ正確な動力伝達を実現します。
型式CF-X-025タイプO0タイプ形式CF-X最大軸穴径(mm)(d1)55、(d2)175寸法D2(mm)170最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)20寸法N1(mm)85寸法N2(mm)100軸穴径d1(Φmm)下穴15軸穴径d2(Φmm)下穴19
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-S2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-S2-1360三木プーリ
56,704税込62,374
1個
24日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-025取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)55最大トルク(N・m)630寸法D1(mm)170寸法D2(mm)170最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)65常用トルク(N・m)250寸法D3(mm)170許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴15軸方向変位(mm)±3軸穴径d2(Φmm)下穴19許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-O2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-025-O2-1360三木プーリ
48,631税込53,494
1個
24日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-025取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)55最大トルク(N・m)630寸法D1(mm)170寸法D2(mm)170最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)65常用トルク(N・m)250寸法D3(mm)170許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴15軸方向変位(mm)±5軸穴径d2(Φmm)下穴19許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-X CF-X-025-O2 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X CF-X-025-O2三木プーリ
55,659税込61,225
1個
28日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にナイロン樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・ゴム・樹脂カップリングの中では非常に高いねじり剛性を有しており、等速運転でノーバックラッシです。・振動・衝撃を吸収しつつ正確な動力伝達を実現します。
型式CF-X-025タイプO2タイプ形式CF-X最大軸穴径(mm)(d1)55、(d2)175寸法D2(mm)170最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)20寸法N1(mm)85寸法N2(mm)100軸穴径d1(Φmm)下穴15軸穴径d2(Φmm)下穴19
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から36日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリセンターフレックスカップリング [Xモデル]三木プーリ
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
高剛性・高強度コンパクト取外し簡単等速回転、ノーバックラッシ
用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械種類ゴムタイプ許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5タイプO0:エレメントのみ材質(エレメント)ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)-30~90
センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X三木プーリ
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
種類ゴムタイプ許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5
センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X三木プーリ
21,980税込24,178
1個
18日以内出荷
振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.1種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±0.5
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
関連キーワード
伝導部品カテゴリ