カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- SMC(20)
- ブラスト興業(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- omron(オムロン)(1)
- タニタ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ネグロス電工(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ホンダ(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- テンパール工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- アイゼン(1)
- 佐文工業所(1)
- ブランドをもっと見る
「CS203」の検索結果

励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-20-33G-24V-40DIN
三木プーリ¥240,328税込¥264,3611個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。取付ベアリング取付サイズ20タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160コイル抵抗(Ω)13(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:40静摩擦トルク(Nm)175コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.88(at20℃)最高回転速度(min-1)1500
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-20-33G-24V-40JIS
三木プーリ¥240,328税込¥264,3611個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。取付ベアリング取付サイズ20タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160コイル抵抗(Ω)13(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:40静摩擦トルク(Nm)175コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.88(at20℃)最高回転速度(min-1)1500
CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付)
三木プーリ¥189,800税込¥208,7801個31日以内出荷励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。コイル電圧(V)24