カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(1,108)
  • オカムラ(岡村製作所)(432)
  • エスコ(127)
  • IDEC(和泉電気)(89)
  • 大阪魂(70)
  • イチネンTASCO(57)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(48)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • 旭精工(46)
  • 渡辺電機工業(44)
  • CKD(39)
  • FYH(日本ピローブロック)(34)
  • omron(オムロン)(33)
  • TRUSCO(31)
  • KANA(片山チエン)(30)
  • ホンダ(29)
  • 京セラ(27)
  • DiodesZetex(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-23」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ112形 マイクロ励磁ブレーキ三木プーリ
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2三木プーリ
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.34材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9
102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付)三木プーリ
16,980税込18,678
1個
23日以内出荷
三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
最高回転速度(m/min)500寸法R(mm)1.6コイル電圧(V)DC24(at20℃)寸法Y1(mm)3.1寸法Y2(mm)8ロータキー溝規格-適合電源装置BES・BEH
SFC サーボフレックスカップリング SFC-080SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-080SA2三木プーリ
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
許容トルク(N・m)100許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.708材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)710.6×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)140000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.55
102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付)三木プーリ
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2三木プーリ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45
SFC-DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸) 三木プーリSFC-DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸)三木プーリ
22,684税込24,952
1個
11日以内出荷から21日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サーボモータのテーパ軸に直接取付けが可能です。
許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプシリーズ高力アルミバブ材質(ディスク)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト+テーパ軸
サーボフレックス(DA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(DA2タイプ)三木プーリ
20,680税込22,748
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(SA2タイプ)三木プーリ
17,527税込19,280
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
SFC-10DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-10DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
6,050税込6,655
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)3外径D(Φmm)19全長L(mm)25.9最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.11許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.2材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-010DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)700慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6形式SFC-DA2形状C軸方向ばね定数(N/mm)70質量(kg)0.015寸法C(mm)3.15寸法d3(Φmm)8.5寸法K(mm)8.5寸法LF(mm)9.15寸法LP(mm)5.5寸法S(mm)1.05締結タイプクランプボルトRoHS指令(10物質対応)対応
SFC-10SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-10SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状CサイズSFC-010SA2材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼表面処理:三価クロメート処理材質(クランプボルト)構造用合金鋼表面処理:個体潤滑被膜処理材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金表面処理:アルマイト処理軸方向変位(mm)±0.1材質/処理(クランプハブ)高力アルミ合金/アルマイト、(ボルト)構造用合金鋼/三価クロメート、(クランプボルト)構造用合金鋼/固体潤滑皮膜、(エレメント)板ばね:SUS304/-・カラー:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
SFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
19,928税込21,921
1個
翌日出荷から11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ外径D(Φmm)68全長L(mm)73.3最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60許容偏心(mm)0.34許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.9材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-060DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)35000ねじ径M1-M6形式SFC-DA2軸方向ばね定数(N/mm)38.2寸法C(mm)7.75寸法d3(Φmm)31寸法K(mm)31寸法LF(mm)25.2寸法LP(mm)16.5寸法S(mm)3.2締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)14~15RoHS指令(10物質対応)対応
SFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
16,890税込18,579
1個
翌日出荷から11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02サイズSFC-060SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M6締付トルク(N・m)14~15材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト
SFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント) 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント)三木プーリ
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプを用意しています。いずれも軸径連動型のハブ外径とすることで、慣性モーメント低減を実現しています。クランプハブの外径形状をご採用いただく穴径に連動させ、小さい穴径では、外径も小さくし必要最低限の慣性に抑えることで、高加速運転にも最適です。ご採用いただく穴径組み合わせによって3パターンの形状タイプが存在します。軸との締結はクランプ方式を採用しているため、左右1 本ずつのボルトを締め付けるだけで取り付けは完了です。クランプハブは振動・衝撃に強く、確実な締結が可能で、動力伝達は全て摩擦結合により行われるため、バックラッシもありません。カップリングの両側のクランプハブは、専用治具で心出しを行い、同心度を確保しています。エレメントにはステンレス製の板ばねを採用しているため、サーボモータからの熱を従動軸側へ伝えにくく、熱膨張による精度のばらつきを低減できます。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)40許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)25000材質(エレメント)SUS304材質(クランプハブ)アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)21.5軸方向変位(mm)±0.84慣性モーメント(×10-6kg・m2)261.3許容偏心(mm)0.31
SFC-SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・テーパ軸) 三木プーリSFC-SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・テーパ軸)三木プーリ
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サーボモータのテーパ軸に直接取付けが可能です。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプシリーズ高力アルミバブ材質(ディスク)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト+テーパ軸
SFC サーボフレックスカップリング SFC-090SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-090SA2三木プーリ
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
許容トルク(N・m)180許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.946材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)1236×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)100000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.65
SFC-100SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-100SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
69,980税込76,978
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)250許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)1.202サイズSFC-100SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30慣性モーメント(kg・m2)1891×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)120000軸方向ばね定数(N/mm)111軸方向変位(mm)±0.74RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト
SFC サーボフレックスカップリング SFC-002DA2 (ダブルエレメント) 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-002DA2 (ダブルエレメント)三木プーリ
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプを用意しています。いずれも軸径連動型のハブ外径とすることで、慣性モーメント低減を実現しています。クランプハブの外径形状をご採用いただく穴径に連動させ、小さい穴径では、外径も小さくし必要最低限の慣性に抑えることで、高加速運転にも最適です。ご採用いただく穴径組み合わせによって3パターンの形状タイプが存在します。軸との締結はクランプ方式を採用しているため、左右1 本ずつのボルトを締め付けるだけで取り付けは完了です。クランプハブは振動・衝撃に強く、確実な締結が可能で、動力伝達は全て摩擦結合により行われるため、バックラッシもありません。カップリングの両側のクランプハブは、専用治具で心出しを行い、同心度を確保しています。エレメントにはステンレス製の板ばねを採用しているため、サーボモータからの熱を従動軸側へ伝えにくく、熱膨張による精度のばらつきを低減できます。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)0.25許容偏角(°)0.5(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)95材質(エレメント)SUS304材質(クランプハブ)アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)17軸方向変位(mm)±0.08慣性モーメント(×10-6kg・m2)0.07許容偏心(mm)0.03
SFC-100DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-100DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
79,980税込87,978
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)32外径D(Φmm)104全長L(mm)101.6最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)250許容偏心(mm)0.55許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.48材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-100DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)60000ねじ径M1-M8慣性モーメント(kg・m2)2754×10-6形式SFC-DA2形状C軸方向ばね定数(N/mm)55.5質量(kg)1.739寸法A2(mm)39寸法C(mm)9寸法d3(Φmm)50寸法K(mm)48寸法LF(mm)30寸法LP(mm)22寸法S(mm)9.8締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)27~30RoHS指令(10物質対応)対応
SFC サーボフレックスカップリング SFC-002SA2 (シングルエレメント) 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-002SA2 (シングルエレメント)三木プーリ
6,198税込6,818
1個
10日以内出荷
クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプを用意しています。いずれも軸径連動型のハブ外径とすることで、慣性モーメント低減を実現しています。クランプハブの外径形状をご採用いただく穴径に連動させ、小さい穴径では、外径も小さくし必要最低限の慣性に抑えることで、高加速運転にも最適です。ご採用いただく穴径組み合わせによって3パターンの形状タイプが存在します。軸との締結はクランプ方式を採用しているため、左右1 本ずつのボルトを締め付けるだけで取り付けは完了です。クランプハブは振動・衝撃に強く、確実な締結が可能で、動力伝達は全て摩擦結合により行われるため、バックラッシもありません。カップリングの両側のクランプハブは、専用治具で心出しを行い、同心度を確保しています。エレメントにはステンレス製の板ばねを採用しているため、サーボモータからの熱を従動軸側へ伝えにくく、熱膨張による精度のばらつきを低減できます。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)0.25許容偏角(°)0.5ねじりばね定数(N・m/rad)190材質(エレメント)SUS304材質(クランプハブ)アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)34軸方向変位(mm)±0.04慣性モーメント(×10-6kg・m2)0.06許容偏心(mm)0.01
SFC-80DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-80DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
27,843税込30,627
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ外径D(Φmm)82全長L(mm)98最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)100許容偏心(mm)0.52許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.1材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-080DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)70000ねじ径M1-M8慣性モーメント(kg・m2)1039×10-6形式SFC-DA2形状C軸方向ばね定数(N/mm)64質量(kg)1.037寸法A2(mm)28寸法C(mm)9寸法d3(Φmm)40寸法K(mm)38寸法LF(mm)30寸法LP(mm)22寸法S(mm)8締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)27~30RoHS指令(10物質対応)対応
SFC-5SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-5SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
6,204税込6,824
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.007サイズSFC-005SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M2締付トルク(N・m)0.4~0.5慣性モーメント(kg・m2)0.26×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)500軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト
SFC-90SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-90SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)180許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.946サイズSFC-090SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30慣性モーメント(kg・m2)1236×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)100000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.65RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト
SFC-5DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-5DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
7,208税込7,929
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)3外径D(Φmm)16全長L(mm)23.2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)0.6許容偏心(mm)0.05許容偏角(°)0.5(片側)軸方向変位(mm)±0.1材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-005DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)250ねじ径M1-M2慣性モーメント(kg・m2)0.37×10-6形式SFC-DA2形状C軸方向ばね定数(N/mm)70質量(kg)0.01寸法A2(mm)4.8寸法C(mm)2.5寸法d3(Φmm)6.5寸法K(mm)6.5寸法LF(mm)7.85寸法LP(mm)5.5寸法S(mm)1締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)0.4~0.5RoHS指令(10物質対応)対応
SFC-90DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-90DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
46,782税込51,460
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ外径D(Φmm)94全長L(mm)98.6最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)180許容偏心(mm)0.52許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.3材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-090DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)50000ねじ径M1-M8慣性モーメント(kg・m2)1798×10-6形式SFC-DA2形状C軸方向ばね定数(N/mm)54質量(kg)1.369寸法A2(mm)34寸法C(mm)9寸法d3(Φmm)47寸法K(mm)42寸法LF(mm)30寸法LP(mm)22寸法S(mm)8.3締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)27~30RoHS指令(10物質対応)対応
SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント) 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント)三木プーリ
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプを用意しています。いずれも軸径連動型のハブ外径とすることで、慣性モーメント低減を実現しています。クランプハブの外径形状をご採用いただく穴径に連動させ、小さい穴径では、外径も小さくし必要最低限の慣性に抑えることで、高加速運転にも最適です。ご採用いただく穴径組み合わせによって3パターンの形状タイプが存在します。軸との締結はクランプ方式を採用しているため、左右1 本ずつのボルトを締め付けるだけで取り付けは完了です。クランプハブは振動・衝撃に強く、確実な締結が可能で、動力伝達は全て摩擦結合により行われるため、バックラッシもありません。カップリングの両側のクランプハブは、専用治具で心出しを行い、同心度を確保しています。エレメントにはステンレス製の板ばねを採用しているため、サーボモータからの熱を従動軸側へ伝えにくく、熱膨張による精度のばらつきを低減できます。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)40許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)50000材質(エレメント)SUS304材質(クランプハブ)アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)43軸方向変位(mm)±0.42慣性モーメント(×10-6kg・m2)188許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-090DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-090DA2三木プーリ
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
許容トルク(N・m)180許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.52形状C質量(kg)1.369材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)1798×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)50000軸方向ばね定数(N/mm)54軸方向変位(mm)±1.3
SFC-80SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-80SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
23,815税込26,197
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)100許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.708サイズSFC-080SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30慣性モーメント(kg・m2)710.6×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)140000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.55RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト
SFC サーボフレックスカップリング SFC-100DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-100DA2三木プーリ
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
許容トルク(N・m)250許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.55形状C質量(kg)1.739材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)2754×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)60000軸方向ばね定数(N/mm)55.5軸方向変位(mm)±1.48
SFC サーボフレックスカップリング SFC-080DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-080DA2三木プーリ
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
許容トルク(N・m)100許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.52形状C質量(kg)1.037材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)1039×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±1.1
SFC サーボフレックスカップリング SFC-100SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-100SA2三木プーリ
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷
許容トルク(N・m)250許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)1.202材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)1891×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)120000軸方向ばね定数(N/mm)111軸方向変位(mm)±0.74
px-238特集