カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • 住友重機械工業(47)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(43)
  • SMC(27)
  • Festo(24)
  • エスコ(19)
  • 三菱マテリアル(19)
  • 常磐精工(14)
  • 弘益(11)
  • エフピコ(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • CKD(10)
  • テンテキャスター(10)
  • 渡辺電機工業(8)
  • サンドビック(7)
  • イスカル(6)
  • 岩田製作所(6)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-12」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-19 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-19三木プーリ
46,302税込50,932
1個
当日出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2変速比1:2.2/1:2全幅(mm)196ベルトB変速機【従動側】P-124/P-164モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)75プーリ外径(mm)124軸穴径(Φmm)19
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-22 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-22三木プーリ
46,302税込50,932
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2変速比1:2.2/1:2全幅(mm)196ベルトB変速機【従動側】P-124/P-164モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)75プーリ外径(mm)124軸穴径(Φmm)22
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-14 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-14三木プーリ
47,538税込52,292
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2変速比1:2.2/1:2全幅(mm)196ベルトB変速機【従動側】P-124/P-164モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)75プーリ外径(mm)124軸穴径(Φmm)14
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-16 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-16三木プーリ
47,538税込52,292
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2変速比1:2.2/1:2全幅(mm)196ベルトB変速機【従動側】P-124/P-164モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)75プーリ外径(mm)124軸穴径(Φmm)16
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-25 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-25三木プーリ
47,538税込52,292
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2変速比1:2.2/1:2全幅(mm)196ベルトB変速機【従動側】P-124/P-164モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)75プーリ外径(mm)124軸穴径(Φmm)25
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-18 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-18三木プーリ
47,538税込52,292
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2変速比1:2.2/1:2全幅(mm)196ベルトB変速機【従動側】P-124/P-164モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)75プーリ外径(mm)124軸穴径(Φmm)18
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-15 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-15三木プーリ
47,538税込52,292
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2変速比1:2.2/1:2全幅(mm)196ベルトB変速機【従動側】P-124/P-164モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)75プーリ外径(mm)124軸穴径(Φmm)15
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-24 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-24三木プーリ
46,302税込50,932
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2変速比1:2.2/1:2全幅(mm)196ベルトB変速機【従動側】P-124/P-164モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)75プーリ外径(mm)124軸穴径(Φmm)24
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-20 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-20三木プーリ
47,538税込52,292
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2変速比1:2.2/1:2全幅(mm)196ベルトB変速機【従動側】P-124/P-164モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)75プーリ外径(mm)124軸穴径(Φmm)20
ベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ)三木プーリ
23,980税込26,378
1台
翌日出荷から13日以内出荷
極数(P)4
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-12 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-12三木プーリ
32,136税込35,350
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.7変速比1:2.2/1:2全幅(mm)156ベルトA変速機【従動側】P-86/P-98モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)51プーリ外径(mm)86軸穴径(Φmm)12
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-12 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-12三木プーリ
38,696税込42,566
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)12
ケミカルセッター ap-12特集