カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- MAD MAX(マッドマックス)(180)
- TOKO(東洋計器興業)(80)
- audio-technica(22)
- 右下精器製造(21)
- エスコ(17)
- StarTech.com(16)
- TP-LINK(15)
- 第一計器(13)
- 東芝ライテック(12)
- アライドテレシス(12)
- TRUSCO(11)
- 日本トラストテクノロジー(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- 岩田製作所(9)
- 渡辺電機工業(9)
- エレコム(8)
- サンワサプライ(8)
- PLANET Technology(8)
- ブランドをもっと見る
「at8」の検索結果

112形 マイクロ励磁ブレーキ
三木プーリ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から23日以内出荷三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付)
三木プーリ¥22,980~税込¥25,278~1個22日以内出荷から23日以内出荷三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。寸法R(mm)1.6最高回転速度(m/min)500コイル電圧(V)DC24(at20℃)寸法Y1(mm)3.1寸法Y2(mm)8ロータキー溝規格-適合電源装置BES・BEH
102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付)
三木プーリ¥21,980~税込¥24,178~1個23日以内出荷三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH