カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(1)
- 日機(14)
- 協和ハーモネット(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- CKD(5)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- 沖電線(3)
- VENTION(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- タカチ電機工業(2)
- 北陽電機(2)
- タツタ電線(2)
- 阪神電線(2)
- StarTech.com(2)
- 大栄電線工業(2)
- LINDY(2)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
「awg26 3c」の検索結果
特価

マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ)
三木プーリ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から18日以内出荷寸法a(mm)0.15耐熱クラスBリード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)励磁電圧(V)DC24
マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)
三木プーリ¥14,980~税込¥16,478~1台18日以内出荷電圧(V)DC24寸法a(mm)0.15寸法K(mm)2寸法J1(mm)3.3耐熱クラスBリード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)寸法J2(mm)1.3最高回転速度(min-1)10000
マイクロ励磁ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)
三木プーリ¥13,980税込¥15,3781台18日以内出荷質量(kg)0.057サイズ2寸法H(mm)13.7電流(A)0.25電圧(V)DC24寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)96寸法P(mm)5容量(W)6寸法A1(mm)28寸法K(mm)1.5寸法U(mm)7寸法C1(mm)39寸法C2(mm)33.5寸法C3(mm)11.4寸法J1(mm)2.6耐熱クラスB静摩擦トルク(Nm)Ts:0.4リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)寸法C4(mm)11寸法J2(mm)1.3許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):2×106最高回転速度(min-1)10000軸穴寸法dH7(mm)5慣性モーメント(J(kg・m2))アーマチュア:1.00×10-6許容連結仕事Eeal(J)1500アーマチュア吸引時間ta(s)0.004トルク立上り時間tp(s)0.01トルク消滅時間td(s)0.01