カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(14)
  • コガネイ(939)
  • KANA(片山チエン)(903)
  • BIGM(丸山製作所)(460)
  • Panasonic(パナソニック)(408)
  • brembo(341)
  • CKD(317)
  • ParkerTAIYO(305)
  • 黒田精工(204)
  • ホンダ(184)
  • 大阪魂(183)
  • 岩田製作所(131)
  • 三菱(130)
  • エスコ(123)
  • TRUSCO(122)
  • 廣杉計器(119)
  • プロトブレンボ(111)
  • ナベヤ(104)
  • イマオコーポレーション(102)
  • PISCO(ピスコ)(97)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b40」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-090SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-090SA2

    三木プーリ
    38,980税込42,878
    1個
    10日以内出荷
    形状C質量(kg)0.946材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)180慣性モーメント(kg・m2)1236×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)100000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.65許容偏心(mm)0.02
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-090DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-090DA2

    三木プーリ
    46,980税込51,678
    1個
    10日以内出荷
    形状C質量(kg)1.369材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)180慣性モーメント(kg・m2)1798×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)50000軸方向ばね定数(N/mm)54軸方向変位(mm)±1.3許容偏心(mm)0.52
  • SFC-80DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-80DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    形状C質量(kg)1.037サイズSFC-080DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)82全長L(mm)98許容トルク(N・m)100寸法S(mm)8寸法C(mm)9寸法K(mm)38ねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30寸法A2(mm)28慣性モーメント(kg・m2)1039×10-6寸法d3(Φmm)40寸法LF(mm)30材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)64寸法LP(mm)22軸方向変位(mm)±1.1RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.52
  • SFC-100SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-100SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    77,980税込85,778
    1個
    12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    形状C質量(kg)1.202サイズSFC-100SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)250ねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30慣性モーメント(kg・m2)1891×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)120000軸方向ばね定数(N/mm)111軸方向変位(mm)±0.74RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
  • SFC-100DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-100DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    87,980税込96,778
    1個
    12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    形状C質量(kg)1.739サイズSFC-100DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)104全長L(mm)101.6許容トルク(N・m)250寸法S(mm)9.8寸法C(mm)9寸法K(mm)48ねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30寸法A2(mm)39慣性モーメント(kg・m2)2754×10-6寸法d3(Φmm)50寸法LF(mm)30材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)60000軸方向ばね定数(N/mm)55.5寸法LP(mm)22軸穴径d1(Φmm)32軸方向変位(mm)±1.48RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.55
  • SFC-80SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-80SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    形状C質量(kg)0.708サイズSFC-080SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)100ねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30慣性モーメント(kg・m2)710.6×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)140000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.55RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-100SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-100SA2

    三木プーリ
    65,980税込72,578
    1個
    10日以内出荷
    形状C質量(kg)1.202材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)250慣性モーメント(kg・m2)1891×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)120000軸方向ばね定数(N/mm)111軸方向変位(mm)±0.74許容偏心(mm)0.02
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-100DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-100DA2

    三木プーリ
    77,980税込85,778
    1個
    10日以内出荷
    形状C質量(kg)1.739材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)250慣性モーメント(kg・m2)2754×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)60000軸方向ばね定数(N/mm)55.5軸方向変位(mm)±1.48許容偏心(mm)0.55
  • スターフレックスカップリング(エレメント) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(エレメント)

    三木プーリ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    種類ジョータイプ
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2

    三木プーリ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.24
  • BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ

    BXW 無励磁作動形ブレーキ

    三木プーリ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    ・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2

    三木プーリ
    9,398税込10,338
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.02
  • ロスタサスペンションユニット クランプ BRモデル 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット クランプ BRモデル

    三木プーリ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種別BR
  • SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
  • ロスタサスペンションユニット クランプ BKモデル 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット クランプ BKモデル

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種別BR
  • SFC-40DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-40DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.24
  • SFC-90SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-90SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    43,980税込48,378
    1個
    12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    形状C質量(kg)0.946サイズSFC-090SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)180ねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30慣性モーメント(kg・m2)1236×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)100000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.65RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
  • SFC-90DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-90DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    51,980税込57,178
    1個
    12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    形状C質量(kg)1.369サイズSFC-090DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)94全長L(mm)98.6許容トルク(N・m)180寸法S(mm)8.3寸法C(mm)9寸法K(mm)42ねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30寸法A2(mm)34慣性モーメント(kg・m2)1798×10-6寸法d3(Φmm)47寸法LF(mm)30材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)50000軸方向ばね定数(N/mm)54寸法LP(mm)22軸方向変位(mm)±1.3RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.52
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-090SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-090SS (シングルエレメント・クランプ方式)

    三木プーリ
    30,980税込34,078
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)520000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)321軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.02
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-090DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-090DS (ダブルエレメント・クランプ方式)

    三木プーリ
    46,980税込51,678
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)260000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160.5軸方向変位(mm)±1.2許容偏心(mm)0.32
  • インデックスハンドル 三木プーリ

    インデックスハンドル

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    23日以内出荷
    ・安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。 ・日常保守の手間は不要です。 ・回転数がひとめで分かるように、見やすい目盛を設けました。 ・軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。 ・指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。 ・回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・クランプ方式)

    三木プーリ
    51,980税込57,178
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)370000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)270軸方向変位(mm)±1.3慣性モーメント(×10-3kg・m2)4.18許容偏心(mm)0.38
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-100SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-100SS (シングルエレメント・クランプ方式)

    三木プーリ
    34,980税込38,478
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)740000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)540軸方向変位(mm)±0.65慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.27許容偏心(mm)0.02
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-120DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-120DS (ダブルエレメント・クランプ方式)

    三木プーリ
    57,980税込63,778
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)485000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)180軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)8.87許容偏心(mm)0.38
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・クランプ方式)

    三木プーリ
    38,980税込42,878
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)970000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)360軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.9許容偏心(mm)0.02
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-040SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-040SS (シングルエレメント・クランプ方式)

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)15000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)174軸方向変位(mm)±0.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.03許容偏心(mm)0.02
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-040DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-040DS (ダブルエレメント・クランプ方式)

    三木プーリ
    20,980税込23,078
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)7500材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)87軸方向変位(mm)±0.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.04