カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(1)
  • BELDEN(90)
  • CKD(83)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • omron(オムロン)(72)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(65)
  • ユニ・チャーム(42)
  • キョーリン(35)
  • コガネイ(19)
  • エスコ(14)
  • 富士電機(14)
  • ベンカン機工(14)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • KTC(11)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(11)
  • ダイヤトレンド(10)
  • コクヨ(9)
  • ナカバヤシ(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • RS PRO(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b5e」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 458 高機能型無励磁ブレーキ 三木プーリ

    458 高機能型無励磁ブレーキ

    三木プーリ
    66,980税込73,678
    1個
    13日以内出荷
    制動・保持両用。長寿命でしかも高トルク、制動・保持の両用に最適なブレーキです。静かな制動音。独自の特殊アーマチュアの採用により、制動時の耳ざわりな高周波摩擦音を低減。トルク調整可能。トルク調整リングを回すことにより、制動トルクを広範囲に調整できます。しかも、二重制動構造になっているため、最低トルクは確保できます。手動解放可能。制動、保持状態でも、手動解放レバーを引くことにより、ブレーキ力を解除できます。防じん用カバー。ゴム製のダストカバーを付けることによって、悪環境下でも使用することができます。
    用途制動保持両用寸法a(mm)0.2寸法S(mm)23寸法U(mm)13寸法V(mm)8使用可能温度範囲-10~+40℃寸法n(mm)3角度α(°)120耐熱クラスFバックラッシ極小適合電源装置BEW・BEW-S・BEW-W・BEW-FH・BEM・BEM-T