励磁クラッチ CSZ形(ワンタッチ取付形) CSZ-05-35三木プーリ翌々日出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・クラッチの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
寸法(mm)軸穴bH9:3(+0.030/0)、軸穴d1H7:10サイズ5寸法B(mm)径方向:54寸法C(mm)径方向:50寸法d2(mm)軸穴10.2寸法A1(mm)径方向:50寸法A2(mm)径方向:47寸法A3(mm)径方向:28(0/-0.009)寸法G1(mm)径方向:28軸穴寸法t(mm)1.5(+0.3/0)