カテゴリ
- メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(349)
- SMC(162)
- IKO(日本トムソン)(89)
- アズワン(87)
- イトーキ(67)
- TRUSCO(38)
- RS PRO(38)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- コノエ(35)
- エレコム(18)
- VISHAY(16)
- KEMET(14)
- 三菱ふそう(11)
- シンコー(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- REX[科学研究・開発用品](8)
- omron(オムロン)(6)
- 日東工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「c1800」の検索結果

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から12日以内出荷定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)
三木プーリ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.021使用環境-20~+60℃整流方式半波整流絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-360L
三木プーリ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC180V(AC400V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021リード線長さ(mm)360整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200/400V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2F-120L
三木プーリ¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC180V(AC200V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.023リード線長さ(mm)120整流方式全波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-120L
三木プーリ¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC180V(AC400V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021リード線長さ(mm)120整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200/400V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-240L
三木プーリ¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC180V(AC400V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021リード線長さ(mm)240整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200/400V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-4R
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧【半波】DC180V(AC400V)【全波】DC360V(AC400V)出力容量【全波周囲温度20℃】252W(AC400V)【全波周囲温度60℃】180W(AC400V)【半波周囲温度20℃】90W(AC400V)適応クラッチ・ブレーキ全般整流方式半波整流・全波整流 共用入力電圧範囲(V)AC360~480RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃】DC0.7A【周囲温度60℃】DC0.5A入力電圧AC400V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-1R
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧【半波】DC45V(AC100V)【全波】DC90V(AC100V)出力容量【全波周囲温度20℃】180W(AC100V)【全波周囲温度60℃】100W(AC100V)【半波周囲温度20℃】50W(AC100V)適応クラッチ・ブレーキ全般整流方式半波整流・全波整流 共用入力電圧範囲(V)AC90~140RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃】DC2.0A【周囲温度60℃】DC1.5A入力電圧AC100V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ BEW-2S
三木プーリ¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置・機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC90V(AC200V)出力容量【20℃】90W(AC200V)【60℃】50W(AC200V)絶縁耐圧AC100V 50Hz 1分間RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100/200V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-2G
三木プーリ¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧【半波】DC90V(AC200V)出力容量【半波周囲温度20℃】50W(AC200V)適応無励磁ブレーキ整流方式半波整流入力電圧範囲(V)最大AC280RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃】DC1.0A【周囲温度60℃】DC0.7A入力電圧AC100/200V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル(小型・リード線タイプ)
三木プーリ¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から12日以内出荷定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応。ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ。中継接続に適したリード線入・出力タイプです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。適合無励磁ブレーキ出力電流(A)DC1.0(周囲温度20℃時)DC0.6A(周囲温度60℃時)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用環境-15~+60℃(結露無きこと)絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ BEW-4S
三木プーリ¥8,498税込¥9,3481個12日以内出荷・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置・機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC180V(AC400V)出力容量【20℃】180W(AC400V)【60℃】100W(AC400V)絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100/200/400V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2H-360L
三木プーリ¥3,698税込¥4,0681個12日以内出荷・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC90V(AC200V)出力容量【周囲温度20℃の時】90W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.02リード線長さ(mm)360整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2H-240L
三木プーリ¥3,698税込¥4,0681個12日以内出荷・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC90V(AC200V)出力容量【周囲温度20℃の時】90W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.02リード線長さ(mm)240整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2F-360L
三木プーリ¥4,598税込¥5,0581個12日以内出荷・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC180V(AC200V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.023リード線長さ(mm)360整流方式全波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2F-240L
三木プーリ¥4,598税込¥5,0581個12日以内出荷・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC180V(AC200V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.023リード線長さ(mm)240整流方式全波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-4G
三木プーリ¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧【半波】DC180V(AC400V)出力容量【半波周囲温度20℃】100W(AC400V)適応無励磁ブレーキ整流方式半波整流入力電圧範囲(V)最大AC480RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃】DC1.0A【周囲温度60℃】DC0.7A入力電圧AC100/200/400V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-2R
三木プーリ¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧【半波】DC90V(AC200V)【全波】DC180V(AC200V)出力容量【全波周囲温度20℃】180W(AC200V)【全波周囲温度60℃】100W(AC200V)【半波周囲温度20℃】50W(AC200V)適応クラッチ・ブレーキ全般整流方式半波整流・全波整流 共用入力電圧範囲(V)AC180~280RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃】DC1.0A【周囲温度60℃】DC0.7A入力電圧AC200V