カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- BIGM(丸山製作所)(182)
- KITO(キトー)(56)
- KITACO(19)
- THK(6)
- ALBA(アルバ)(5)
- ケナメタル(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- Grondement(グロンドマン)(3)
- イスカル(2)
- 水本機械製作所(2)
- NTB(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- BRAKING(2)
- 日本ホップス(2)
- オーツカ光学(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
「cf4-a」の検索結果

センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥7,098税込¥7,8081個21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ