カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(24)
- KANA(片山チエン)(738)
- BIGM(丸山製作所)(196)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(74)
- BIG DAISHOWA(41)
- CKD(40)
- OSG(オーエスジー)(38)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(37)
- セキスイ(32)
- KTC(29)
- NACHI(不二越)(29)
- 大阪魂(29)
- エスコ(28)
- TKG(26)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- NOK(24)
- YAMAZEN(山善)(24)
- 住友電工ハードメタル(24)
- 東栄管機(23)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- ブランドをもっと見る
「d-46」の検索結果
特価

パラフレックスカップリング CPUモデル
三木プーリ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌日出荷各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ許容偏角(°)4
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)
三木プーリ¥90,980税込¥100,0781個翌日出荷から13日以内出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥21,980~税込¥24,178~1個21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・高精度摩擦締結)
三木プーリ¥109,800税込¥120,7801個23日以内出荷幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)