カテゴリ
- オフィス家具(115)
- パソコン/周辺機器(107)
- 物流用品(85)
- 厨房用品(62)
- 店舗什器・備品(61)
- 制御機器(58)
- 測定用品(58)
- 家電(51)
- 建築金物(45)
- 介護用品(41)
- 事務用品(34)
- 卓上消耗品(30)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 医療(25)
- 日用品(24)
- 農業・園芸資材(24)
- メカニカル部品(23)
- 作業工具(23)
- カー用品(22)
- 自動車純正部品(17)
- 安全保護具(15)
- 清掃用品(12)
- 防犯用品(12)
- 自動車補修部品(12)
- 安全用品(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 作業服(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 学童・教育用品(8)
- 農業機械(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 測定関連サービス(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 防災用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- ヘルスケア(6)
- 農具(6)
- 保管用品(5)
- 電気材料(5)
- 縫製用品(5)
- 電動工具(5)
- 機構部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 洗車・清掃(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 溶接用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 完成車(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- Aron(アロン化成)(13)
- insta360(12)
- MAZDA(マツダ)(15)
- TKG(16)
- YAMAZEN(山善)(23)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25)
- エスコ(30)
- エレコム(11)
- オーム電機(10)
- カシムラ(13)
- サンコウ(14)
- タカショー(11)
- 住まいスタイル(10)
- 摂津金属工業(27)
- 東海キャスター(80)
- 椿本チエイン(10)
- 福井クラフト(20)
- 第一機材(10)
- 警子ちゃん(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「d-46h」の検索結果

KD配線ダクト1.6Mカット品
興和化成¥11,980税込¥13,1781箱(10本)17日以内出荷UL規格認定製品です。RoHS2指令適合製品です。(10物質)材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)タイプH型定尺(m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム
(165件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------用途伝言・メモ書きに付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛
スマートコントロール W80×H46×D142mm オフホワイト
OKW¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷コーナーを利用する、三角形をした壁掛型/卓上型電子機器用ケースです。壁面のコーナーにフィットさせて設置する、部屋のコーナーのデッドスペースを有効活用する、新しい発想のケースです。湾曲した上面と人間工学に基づいて傾斜された形状が、壁面にも卓上にも、安定した操作性を発揮します。付属のアダプターとオプションで簡単に設置が可能です。上カバーは凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。別売のシーリングを取り付けることで、IP55に適合します。防災関連、応用分野、セキュリティおよび監視技術、環境技術、IoT / IIoT、ゲートウェイ、計測制御工学、センサー技術、制御技術、医療および検査技術など幅広い分野で使用可能です。
マグネットクリップ スチール 丸型
(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷強力なスチール製マグネットクリップです。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質スチール色シルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石材質(塗装)ニッケルメッキ特性強力
ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ
パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。用途ホイストやクレーン操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)AC220/AC440定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類間接操作用定格絶縁電圧(V)AC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500![超強力・メタルマグフック ラバーグリップ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035417-230222-02.jpg)
超強力・メタルマグフック ラバーグリップ
SONIC(ソニック)[文具](7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷コンパクトサイズながら強い保持力を実現。 フックでスチール壁面を有効活用。材質本体:スチール・エラストマー、フック:スチールフック自在回転特性超強力
電波掛け時計
カシオ計算機(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電波受信機能付きのシンプルな壁掛クロックです。 IQ-481Jは文字板周りにさわやかなライムグリーンとライトブルーを差し色に取り入れ、お部屋をフレッシュに彩ります。 暗所では秒針が止まるため、寝室に掛けてもコチコチ音を気にせず眠ることができます。質量(g)800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×305×46表示方式アナログ材質(ケース)樹脂使用電池アルカリ乾電池単3形×1電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信OFF機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。夜間秒針停止秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)
USB充電器5口
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USBポートが5個付いて便利。最大5.1Aまで電源供給できます。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。ポート数5本体質量(g)約320プラグ180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流5ポート合計5.1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×174×25
スチロール角型ケース
サンプラテック(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(10個)ほか当日出荷サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ
(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。用途伝言・メモ書きに付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板種類壁掛け・無地材質(表面)ホーロー設置方式壁掛
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
デジタルマルチメータ
三和電気計器(15件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から10日以内出荷持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計直流電圧(V)400m/4/40/400/600交流電圧(V)4/40/400/600直流電流(A)40m/400m交流電流(A)40m/400m抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ質量(g)約340周波数(Hz)5~100k電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2全長(m)約0.7(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46測定方式平均値方式表示数値部4000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×176×46周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下するダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)最大カウント数4000コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付ピン長さ(mm)19
ボタン式デジタルタイマー
オーム電機(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷設定した時間になると、自動で電源が切れます 使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個) 繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働 常時通電機能付き色ホワイト材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約75使用温度範囲(℃)-5~+45消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46使用環境室内専用(屋外使用禁止)定格入力電力最大15A最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間タイマー誤差:±約2分/月
32インチ VAパネル フルHDモニター
JAPANNEXT¥26,980税込¥29,6781台当日出荷32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。サイズ32応答速度2ms(OD)付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A質量(kg)5使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)最大40/通常23/省エネ13/ スタンバイ0.5表面処理半光沢機能(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×715×188(スタンド付)/418×715×46(スタンド無)コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82%解像度1920×1080入力端子HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA系ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250角度調節可
ゼムボックス
オープン工業(10件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷取り出し口にマグネット付 コンパクトで引き出しに収納できます材質ケース上:再生ABS、ケース下:再生PS質量(g)62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×46
ACアダプター用分配延長コード
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。仕様保護被ふくコード色ホワイトスイッチ×定格電圧(V)125コンセント形状2Pコード長さ(m)0.2定格電流(A)15電源コード(m)0.2絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×
ワンハンドグリースガン
BOLL(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド寸法(mm)H150×W46×D267質量(g)580容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用動作方式手動最大吐出圧力(MPa)30最大圧力(kg/cm2)300取付口PT8/1 JIS接続口径(Φmm)8.4充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン危険物の類別非危険物
ザ・タップX 6コ口
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付色ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
海外用電源プラグCタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥299税込¥3291個当日出荷海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。色ホワイト質量(g)約15コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-76プラグ形状CタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)0~40電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降接続方式USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226最大消費電力(W)2.5インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性単一指向性×3
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
多回転ポテンションメーター HP-18
緑測器(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。付属品M9ナット、内歯形歯付座金適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ軸径(Φmm)6取付ブッシングマウント質量(g)約19種類接触形使用温度範囲(℃)-40~125定格電力(W)2(40℃)耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V温度係数(抵抗)50ppm/K以下耐衝撃(m/s2)500耐振動(m/s2)150回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下抵抗値許容差(%)±5ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上バックラッシュ1°以下単独直線性(%)±0.25電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
名札用クリップ プラスチック製
オープン工業(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(10個)当日出荷材質(クリップ)再生POM、(レバー)再生ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×11×46グリーン購入法適合
バットキーパー
Lustro ware(ラストロウェア)(11件のレビュー)¥749~税込¥824~1個ほか当日出荷から7日以内出荷適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。種別バットキーパー形状角形色ナチュラル材質(本体)ポリプロピレン
トップ プレケア エリそで用 NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え
LION(ライオン)(3件のレビュー)¥359税込¥3951本(250g)当日出荷皮脂汚れを分解する酵素+汚れにムラなく塗れるスポンジ付き容器の組み合わせでえりそで汚れを落とします。シリーズトップ使用の目安エリやそで口などの汚れ部分に直接塗り、その後、放置せずに他の洗濯物と一緒に洗濯用洗剤で洗って下さい。
18-8 浅型長バット
弁慶(本間冬治工業)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷縦長の食材の保存に便利です。用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)商品タイプバット
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形
(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量で高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 壁掛けフック(2箇所)付きです。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付きです。 ■----------------------------------------------用途伝言・メモ書きに種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール種類壁掛け・無地表示内容無地材質(表面)スチール設置方式壁掛
...












![超強力・メタルマグフック ラバーグリップ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035417-230222-02.jpg)