カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(24)
- IKO(日本トムソン)(11)
- KANA(片山チエン)(10)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(16)
- KTC(30)
- NOK(34)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- THK(23)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- TRUSCO(40)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- アズワン(10)
- エスコ(16)
- エレコム(28)
- オーム電機(11)
- サンワサプライ(14)
- ナカバヤシ(12)
- 友屋(10)
- 大阪魂(22)
- 岩田製作所(17)
- ブランドをもっと見る
「d0038」の検索結果
特価

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R-38N-40H
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-R寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)40締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-15B-24B
三木プーリ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状B型式SFC-050DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法D(mm)38寸法LF(mm)20.5寸法LP(mm)14軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト