カテゴリ

  • メカニカル部品(490)
  • オフィス家具(304)
  • 作業工具(97)
  • 農業機械(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 切削工具(57)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 建築金物(25)
  • 機構部品(24)
  • 自動車純正部品(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 制御機器(16)
  • 介護用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電気材料(12)
  • 測定用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 物流用品(8)
  • バイク部品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d0038-02」の検索結果

関連キーワード
1,408件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェット (#38) 17D-14948-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット (#38) 17D-14948-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
  • F650B38-GK-D2 GRAVELKING 650B×38 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B38-GK-D2 GRAVELKING 650B×38 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    5日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.50(650B×38)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
  • F650B38-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B38-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    5日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.50(650B×38)質量(g)400推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
  • キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2D-38 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2D-38

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
  • 絶縁連結板 W95×H10×D38mm ホワイト 2枚入 摂津金属工業

    絶縁連結板 W95×H10×D38mm ホワイト 2枚入

    摂津金属工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1式(2枚)
    8日以内出荷
    ラック同士を上部で連結する場合に使用します。ラック上面の四隅のM12ねじ穴に対して付属のボルト等を使用して連結できます。連結した場合にラック間の絶縁が必要な場合に使用します。
    仕様●外形サイズ:W95×H10×D38mm●質量:0.066kg●色/外装処理:ホワイトアズワン品番65-6463-07
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1155件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(軸用)(ステンレス)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(2個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCO

    ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)

    TRUSCO(47件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(7個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(101件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC(55件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 38mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 38mm

    AIVIL
    ¥7,990税込¥8,789
    1本
    6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×60×75(スタンド含まず)質量(g)365径(Φmm)バレル:38電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
  • エスロンパッキン EPDM セキスイ

    エスロンパッキン EPDM

    セキスイ(8件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1枚
    当日出荷
    耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
    用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E141-2.0HX 38°/41° 2.0D 7Leaders

    超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E141-2.0HX 38°/41° 2.0D

    7Leaders
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    4日以内出荷
    刃長2.0Dの高剛性タイプで高送り加工に最適です。 4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れております。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。
    用途溝加工 側面加工材質MG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
  • ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービス

    ブレーキパッド

    日立オートパーツ&サービス(398件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
    用途乗用車用ブレーキパッド
  • C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)

    オチアイ(16件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(6個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄形状穴用C形止め輪表面処理ACP
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 45°×6°ロングめがねレンチ KTC

    45°×6°ロングめがねレンチ

    KTC(68件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ

    大阪魂(21件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1パック(9個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄ねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
  • 12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sq6角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    差込角(mm)1/2"(12.7)SQ
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ソケット(6角)材質構造用鋼差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角6角
  • 耐震用ストッパー サンワサプライ

    耐震用ストッパー

    サンワサプライ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
    仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」タイプストレート耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品
  • ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
    用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
  • 軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂

    軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)

    大阪魂(31件のレビュー)
    ¥448税込¥493
    1パック(7個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1パック単位の販売です。
    種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
  • レインフォースメント(R) (D2) D201-53-38YF MAZDA(マツダ)

    レインフォースメント(R) (D2) D201-53-38YF

    MAZDA(マツダ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • レインフォースメント(R) (D2) D267-53-38YA MAZDA(マツダ)

    レインフォースメント(R) (D2) D267-53-38YA

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • レインフォースメント(L) (D2) D201-54-38YG MAZDA(マツダ)

    レインフォースメント(L) (D2) D201-54-38YG

    MAZDA(マツダ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • レインフォースメント(L) (D2) D201-54-38YF MAZDA(マツダ)

    レインフォースメント(L) (D2) D201-54-38YF

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥430~税込¥473~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • レインフォースメント(L) (D2) D267-54-38YB MAZDA(マツダ)

    レインフォースメント(L) (D2) D267-54-38YB

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ KD型

    LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
    仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
  • 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)

    軸受用アダプタ H300X・H2300X

    FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
    用途軸を固定する種別アダプタタイプH
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • 穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂

    穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)

    大阪魂(29件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1パック単位の販売です。
    種別穴用材質バネ用鋼、HRC44~53形状穴用スナップリング
  • スナップリング(穴用) TRUSCO

    スナップリング(穴用)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(10個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)