カテゴリ

  • メカニカル部品(4,935)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(89)
  • SMC(4,712)
  • MAZDA(マツダ)(961)
  • KANA(片山チエン)(802)
  • BIGM(丸山製作所)(713)
  • 大阪魂(668)
  • メディアカバーマーケット(609)
  • Panasonic(パナソニック)(586)
  • CKD(466)
  • NSK(日本精工)(448)
  • エスコ(447)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(353)
  • NTN(エヌティーエヌ)(311)
  • イマオコーポレーション(299)
  • オザック精工(284)
  • イスカル(268)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(233)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(216)
  • NOK(169)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d25」の検索結果

4,935件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-25 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-25

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様標準仕様寸法L(mm)26シリーズPSL-D寸法d(mm)25寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)240寸法D(mm)47寸法P(mm)36軸側面圧(N/mm2)140許容スラスト力(N)19300M1用2-M6
  • ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-25-C 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-25-C

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)26シリーズPSL-D-C寸法d(mm)25寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)240寸法D(mm)47寸法P(mm)36軸側面圧(N/mm2)140許容スラスト力(N)19300M1用2-M6
  • SFC-25DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-25DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    形状C質量(kg)0.04サイズSFC-025DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)29全長L(mm)32.8許容トルク(N・m)4寸法S(mm)1.9寸法C(mm)3.3寸法K(mm)14.5ねじ径M1-M2.5締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法A2(mm)11慣性モーメント(kg・m2)5.26×10-6寸法d3(Φmm)14.5寸法LF(mm)10.75材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)2800軸方向ばね定数(N/mm)30寸法LP(mm)7.5軸方向変位(mm)±0.38RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.15
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    5,599税込6,159
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
    適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
  • スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)

    三木プーリ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ
  • ETPブッシュ ETP-E Plus モデル 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-E Plus モデル

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2

    三木プーリ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8許容偏心(mm)0.28
  • ベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ)

    三木プーリ
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    極数(P)4
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ

    三木プーリ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4許容偏心(mm)0.02
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25

    三木プーリ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
    仕様標準仕様全長(mm)55寸法L(mm)35シリーズETP-T寸法d(mm)25寸法L1(mm)55外径D(Φmm)32許容トルク(N・m)290寸法D(mm)32寸法D1(mm)73寸法R(mm)6M1-M14許容スラスト力(N)23000
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9許容偏心(mm)0.34
  • 101形 励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ

    101形 励磁クラッチ(フランジ取付)

    三木プーリ
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
    コイル電圧(V)24(at20℃)
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)

    三木プーリ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
  • 111形 励磁ブレーキ 三木プーリ

    111形 励磁ブレーキ

    三木プーリ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・薄型設計のブレーキです。 ・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。 ・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。
    コイル電圧(V)24
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45許容偏心(mm)0.02
  • ベルト式無段変速機 単体 PDSモデル 機械側変速機型式 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 単体 PDSモデル 機械側変速機型式

    三木プーリ
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    寸法X(mm)17.5寸法L2(mm)205寸法A2(mm)216寸法W2(mm)8寸法M2(mm)126
  • SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
  • SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    30,980税込34,078
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
  • SFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    サイズSFC-060SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)60ねじ径M1-M6締付トルク(N・m)14~15材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-25B-25B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-25B-25B

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-060DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)73.3許容トルク(N・m)60寸法LF(mm)25.2寸法LP(mm)16.5軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)25締結タイプクランプボルト
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-25 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-25

    三木プーリ
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K寸法d(mm)25寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-20 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-20

    三木プーリ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
    仕様標準仕様寸法L(mm)30シリーズETP-T寸法d(mm)20寸法L1(mm)46許容トルク(N・m)120寸法D(mm)25寸法D1(mm)59寸法R(mm)6M1-M12許容スラスト力(N)12000
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-15B-25B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-15B-25B

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状B型式SFC-050DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法D(mm)38寸法LF(mm)20.5寸法LP(mm)14軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)25締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-15B-25B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-15B-25B

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状B型式SFC-060DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)73.3許容トルク(N・m)60寸法D(mm)46寸法LF(mm)25.2寸法LP(mm)16.5軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)25締結タイプクランプボルト
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様標準仕様寸法L(mm)27シリーズETP-A寸法d(mm)25寸法L1(mm)41許容トルク(N・m)250寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×12
  • ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-25 三木プーリ

    ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-25

    三木プーリ
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様標準仕様寸法L(mm)20シリーズPSL-G寸法d(mm)25寸法L1(mm)26許容トルク(N・m)428寸法D(mm)50寸法l(mm)17軸側面圧(N/mm2)214許容スラスト力(N)34300M1用2-M8
  • ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-025-NH 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-025-NH

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
    仕様標準仕様質量(kg)0.27シリーズETP-E Plus寸法d(mm)25許容トルク(N・m)230締付トルク(N・m)0.114×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)1500許容スラスト力(N)15000
  • サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリ

    サーボフレックス(SA2タイプ)

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
    仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
  • サーボフレックス(DA2タイプ) 三木プーリ

    サーボフレックス(DA2タイプ)

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
    仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-6 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-6

    三木プーリ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)20シリーズPSL-K寸法d(mm)6寸法D(mm)12寸法D1(mm)25寸法D2(mm)23寸法L2(mm)24寸法P(mm)17寸法L3(mm)3.5寸法L4(mm)5
  • 電磁ツースクラッチ 546形 546-21-34-RF-24V-25JIS 三木プーリ

    電磁ツースクラッチ 546形 546-21-34-RF-24V-25JIS

    三木プーリ
    372,366税込409,603
    1個
    翌々日出荷
    大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
    サイズ21電流(A)(at20℃)21規格【キー溝】旧JIS容量(W)(at20℃)27回転方向穴径d(Φmm)【ロータ】25トルク(N・m)100歯形鋸歯ポジションフル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
  • 電磁ツースクラッチ 546形 546-21-34-NF-24V-25JIS 三木プーリ

    電磁ツースクラッチ 546形 546-21-34-NF-24V-25JIS

    三木プーリ
    318,221税込350,043
    1個
    翌々日出荷
    大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
    サイズ21電流(A)(at20℃)21規格【キー溝】旧JIS容量(W)(at20℃)27回転方向両方穴径d(Φmm)【ロータ】25トルク(N・m)100歯形並歯ポジションフル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
  • 電磁ツースクラッチ 546形 546-21-34-LF-24V-25DIN 三木プーリ

    電磁ツースクラッチ 546形 546-21-34-LF-24V-25DIN

    三木プーリ
    372,366税込409,603
    1個
    翌々日出荷
    大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
    サイズ21電流(A)(at20℃)21規格【キー溝】新JIS容量(W)(at20℃)27回転方向穴径d(Φmm)【ロータ】25トルク(N・m)100歯形鋸歯ポジションフル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
  • 電磁ツースクラッチ 546形 546-15-34-NF-24V-25JIS 三木プーリ

    電磁ツースクラッチ 546形 546-15-34-NF-24V-25JIS

    三木プーリ
    260,276税込286,304
    1個
    翌々日出荷
    大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
    サイズ15電流(A)(at20℃)27.1規格【キー溝】旧JIS容量(W)(at20℃)21.3回転方向両方穴径d(Φmm)【ロータ】25トルク(N・m)50歯形並歯ポジションフル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
  • 電磁ツースクラッチ 546形 546-15-34-LF-24V-25JIS 三木プーリ

    電磁ツースクラッチ 546形 546-15-34-LF-24V-25JIS

    三木プーリ
    299,223税込329,145
    1個
    翌々日出荷
    大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
    サイズ15電流(A)(at20℃)27.1規格【キー溝】旧JIS容量(W)(at20℃)21.3回転方向穴径d(Φmm)【ロータ】25トルク(N・m)50歯形鋸歯ポジションフル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
...