カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • 大阪魂(216)
  • テラモト(119)
  • SMC(80)
  • OSG(オーエスジー)(29)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(18)
  • BIG DAISHOWA(15)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • イトーキ(12)
  • NB(日本ベアリング)(11)
  • エバオン(11)
  • コガネイ(10)
  • DIJET(ダイジェット工業)(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • カツイチ(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • BUMAX(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-16」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-19K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-19K三木プーリ
8,511税込9,362
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)120寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)19
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-18K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-18K三木プーリ
8,511税込9,362
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)110寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)18
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-22K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-22K三木プーリ
8,511税込9,362
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)140寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)22
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-16K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-16K三木プーリ
8,511税込9,362
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)90寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-20K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-20K三木プーリ
8,511税込9,362
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)130寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)20
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-17K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-17K三木プーリ
8,511税込9,362
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)100寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)17
ヘリカルカップリング DSモデル DSR-200-16-16 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSR-200-16-16三木プーリ
41,412税込45,553
1個
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-200タイプDSR寸法L(mm)50.8寸法A(mm)7寸法D(mm)50.8常用トルク(N・m)19.5締付トルク(N・m)6寸法LF(mm)13.6MM6締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)16×16
ヘリカルカップリング DSモデル DSR-200-16-14 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSR-200-16-14三木プーリ
41,412税込45,553
1個
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-200タイプDSR寸法L(mm)50.8寸法A(mm)7寸法D(mm)50.8常用トルク(N・m)19.5締付トルク(N・m)6寸法LF(mm)13.6MM6締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)16×14
ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-200-16-16 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSCR-200-16-16三木プーリ
46,256税込50,882
1個
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSCR-200タイプDSCR寸法L(mm)50.8寸法A(mm)6.7寸法D(mm)50.8常用トルク(N・m)19.5締付トルク(N・m)11.7寸法LF(mm)13.6MM6締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)16×16
ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-200-16-14 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSCR-200-16-14三木プーリ
46,256税込50,882
1個
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSCR-200タイプDSCR寸法L(mm)50.8寸法A(mm)6.7寸法D(mm)50.8常用トルク(N・m)19.5締付トルク(N・m)11.7寸法LF(mm)13.6MM6締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)16×14
SFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
28,980税込31,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)52000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)199.5軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.2
SFF サーボフレックスカップリング SFF-050DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-050DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
24,980税込27,478
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容トルク(N・m)25材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)72.5軸方向変位(mm)±0.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.13許容偏心(mm)0.2
SFF サーボフレックスカップリング SFF-040DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-040DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
20,980税込23,078
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)7500材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)87軸方向変位(mm)±0.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.04
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ