カテゴリ
- メカニカル部品(376)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(95)
- 高田ベッド製作所(1,754)
- エスコ(565)
- RS PRO(358)
- TRUSCO(285)
- スバル(282)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(230)
- アイリスオーヤマ(210)
- アズワン(206)
- Panasonic(パナソニック)(157)
- シロクマ(152)
- YAMAZEN(山善)(146)
- サンワダイレクト(137)
- サカエ(136)
- ストア・エキスプレス(136)
- シグマ光機(104)
- WAKI(和気産業)(95)
- 山金工業(85)
- 不二貿易(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「kg-010」の検索結果

スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ有
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2
三木プーリ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15形状C質量(kg)0.035材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1850軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.33
ベローフレックスカップリング CHP
三木プーリ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から18日以内出荷振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。許容偏角(°)10許容偏心(mm)0.5材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
ヘリカルカップリング Aモデル
三木プーリ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から17日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2
三木プーリ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から12日以内出荷許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.28材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から12日以内出荷許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.24材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥10,035~税込¥11,039~1個当日出荷から12日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
ポジロック PSL-Dシリーズ
三木プーリ¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から8日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2
三木プーリ¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.11形状C質量(kg)0.015材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.2
SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2
三木プーリ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.18材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ
三木プーリ¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から18日以内出荷高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)
三木プーリ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から12日以内出荷高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
ヘリカルカップリング DSモデル
三木プーリ¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。材質(本体)ハブ:亜鉛合金最高回転速度(min-1)3000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼
バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金最高回転速度(min-1)6000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035DA2
三木プーリ¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.24形状C質量(kg)0.121材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)26.93×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向ばね定数(N/mm)56軸方向変位(mm)±0.5
シュミットカップリング
三木プーリ¥95,980~税込¥105,578~1個当日出荷から22日以内出荷シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。 軸の平行移動が可能 回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。 摺動を吸収 駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。 省スペース 従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。 誤差が少ない 角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。材質(本体)S45C相当品種類シュミットカップリング
パラフレックスカップリング CPUモデル
三木プーリ(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から15日以内出荷各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル
三木プーリ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2
三木プーリ¥319~税込¥351~1個当日出荷から12日以内出荷許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.34材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9
無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル
三木プーリ¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から60日以内出荷電圧(V)24(過励磁出力)、7(定常励磁出力)最高回転速度(min-1)6000電流(A)0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力)寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)35(過励磁出力)、35(定常励磁出力)容量(W)16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力)耐熱クラスFリード線UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
電磁ツースクラッチ 546モデル
三木プーリ¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から18日以内出荷励磁電圧(V)DC24耐熱クラスF連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)最高回転速度(min-1)1500
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105
三木プーリ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から12日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])4500材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ軸方向変位(mm)-0.9~+2
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.082材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25
スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ
三木プーリ¥3,478~税込¥3,826~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2適合汎用モータステッピングモータ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有軸方向変位(mm)±0.5
SFC-25DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥7,562~税込¥8,318~1個当日出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。種類ディスクタイプ外径D(Φmm)29全長L(mm)32.8最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)4許容偏心(mm)0.15許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.38材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-025DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)2800ねじ径M1-M2.5慣性モーメント(kg・m2)5.26×10-6形式SFC-DA2形状C軸方向ばね定数(N/mm)30質量(kg)0.04寸法A2(mm)11寸法C(mm)3.3寸法d3(Φmm)14.5寸法K(mm)14.5寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)7.5寸法S(mm)1.9締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)1.0~1.1RoHS指令(10物質対応)対応
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ)
三木プーリ¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から18日以内出荷寸法a(mm)0.15耐熱クラスBリード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)励磁電圧(V)DC24
スターフレックスカップリング(下穴品)
三木プーリ¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷から11日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2
三木プーリ¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.2
ポジロック PSL-Kシリーズ
三木プーリ¥4,298~税込¥4,728~1個翌日出荷から8日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
SFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2
三木プーリ¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.025材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)2.39×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)3700軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.15










![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)