カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • 大阪魂(300)
  • ニッセイ(240)
  • SMC(45)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • 住友重機械工業(21)
  • 三ツ星ベルト(21)
  • 椿本チエイン(18)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(13)
  • 姫野精工所(9)
  • 三菱電機(6)
  • アズワン(5)
  • エスコ(4)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • ナベヤ(4)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
  • BXカネシン(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • 富士変速機(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-1680」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-42 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-42三木プーリ
11,398税込12,538
1個
翌日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-G寸法d(mm)42寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)1680寸法D(mm)75寸法l(mm)20軸側面圧(N/mm2)253許容スラスト力(N)80200M1用2-M10
ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-Gシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ三木プーリ
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-42-C 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-42-C三木プーリ
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-G-C寸法d(mm)42寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)1680寸法D(mm)75寸法l(mm)20軸側面圧(N/mm2)253許容スラスト力(N)80200M1用2-M10
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ