カテゴリ
- メカニカル部品(22)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(7)
- SMC(118)
- 大阪魂(87)
- ブロードウォッチ(80)
- エスコ(42)
- KHK(小原歯車工業)(35)
- アズワン(30)
- TRUSCO(16)
- RS PRO(14)
- エイト(12)
- エレコム(12)
- KANON(中村製作所)(12)
- 三菱電機(12)
- ファーステック(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 東日製作所(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- シンワ測定(9)
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- ブランドをもっと見る
「m10 180mm」の検索結果
特価
![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
ポジロック PSL-Dシリーズ
三木プーリ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から8日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
シュミットカップリング
三木プーリ¥609,800税込¥670,7801個当日出荷から22日以内出荷シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。 軸の平行移動が可能 回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。 摺動を吸収 駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。 省スペース 従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。 誤差が少ない 角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。材質(本体)S45C相当品種類シュミットカップリング
ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様)
三木プーリ¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷から12日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様)
三木プーリ¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から12日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-K-Fシリーズ(ステンレス仕様)
三木プーリ¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から12日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体の材質にステンレス材を仕様した防せい仕様です。材質(本体)SUS304相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様)
三木プーリ¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷から13日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スラスト方向に余裕が無い場所でも取付けできます。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ
三木プーリ¥689,800税込¥758,7801台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル
三木プーリ¥999,800税込¥1,099,7801台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4
クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機)
三木プーリ¥229,800~税込¥252,780~1台30日以内出荷から31日以内出荷電圧(V)DC24耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル
三木プーリ¥159,800税込¥175,7801台30日以内出荷から46日以内出荷種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
SFF サーボフレックスカップリング SFF-120DS (ダブルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥57,980税込¥63,7781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.6最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじりばね定数(N・m/rad)485000軸方向ばね定数(N/mm)180慣性モーメント(×10-3kg・m2)8.87材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
SFF サーボフレックスカップリング SFF-140DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥99,980税込¥109,9781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機許容偏心(mm)0.44許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±2.0最高回転数(min-1[r.p.m])8000ねじりばね定数(N・m/rad)700000軸方向ばね定数(N/mm)180材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
SFF サーボフレックスカップリング SFF-120DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥78,980税込¥86,8781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)485000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)180軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)7.17許容偏心(mm)0.38
電磁クラッチ・ブレーキユニット 180モデル(密閉型クラッチ・ブレーキ)
三木プーリ¥299,800税込¥329,7801台60日以内出荷から61日以内出荷ブレーキクラッチ、ブレーキ電圧(V)DC24寸法X(mm)M16耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800




![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)