カテゴリ
- メカニカル部品(49)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(3)
- 黒田精工(1,513)
- SMC(509)
- BIGM(丸山製作所)(128)
- 大阪魂(125)
- 冨士精密(80)
- ケルヒャー(66)
- RS PRO(63)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- KITO(キトー)(40)
- KEMET(39)
- WURTH ELEKTRONIK(37)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- NORGREN(33)
- StarTech.com(33)
- omron(オムロン)(30)
- 金子コード(30)
- 三菱電機(27)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- ブランドをもっと見る
「m10 u」の検索結果
特価

ロスタテンショナー NSEモデル
三木プーリ¥11,587~税込¥12,746~1個当日出荷から20日以内出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ)
三木プーリ¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から18日以内出荷寸法a(mm)0.15耐熱クラスBリード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)励磁電圧(V)DC24
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-4X-03
三木プーリ¥137,867税込¥151,6541個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)500形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法N(mm)57寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-3X-03
三木プーリ¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)3サイズ3Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法F(mm)90寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)75寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法N(mm)45寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)5.29×10-3寸法K1(mm)25.5
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-3-03
三木プーリ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)1.7サイズ3タイプシグナルピンなし寸法L(mm)90寸法H(mm)60寸法F(mm)55寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)52寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法N(mm)45寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)3.98×10-3寸法K1(mm)25.5
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03
三木プーリ¥140,800税込¥154,8801個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)500形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)125寸法N(mm)57寸法R(mm)5寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-3X-03
三木プーリ¥79,200税込¥87,1201個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)3サイズ3Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法F(mm)90寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)75寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)114寸法N(mm)45寸法R(mm)5寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)5.29×10-3寸法K1(mm)25.5
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-3-03
三木プーリ¥62,334税込¥68,5671個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)1.7サイズ3タイプシグナルピン付寸法L(mm)90寸法H(mm)60寸法F(mm)55寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)52寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)79寸法N(mm)45寸法R(mm)5寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)3.98×10-3寸法K1(mm)25.5
ロスタサスペンションユニット DKモデル
三木プーリ¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷から13日以内出荷ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
ブレーキモータ BMSモデル
三木プーリ¥84,980~税込¥93,478~1台18日以内出荷から23日以内出荷電圧(V)DC90時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り)耐熱クラスB空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.4(限界値)
マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)
三木プーリ¥14,980~税込¥16,478~1台18日以内出荷電圧(V)DC24寸法a(mm)0.15寸法K(mm)2寸法J1(mm)3.3耐熱クラスBリード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)寸法J2(mm)1.3最高回転速度(min-1)10000
マイクロ励磁ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)
三木プーリ¥13,980税込¥15,3781台18日以内出荷電圧(V)DC24サイズ2最高回転速度(min-1)10000質量(kg)0.057寸法H(mm)13.7電流(A)0.25寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)96寸法P(mm)5容量(W)6寸法A1(mm)28寸法K(mm)1.5寸法U(mm)7寸法C1(mm)39寸法C2(mm)33.5寸法C3(mm)11.4寸法J1(mm)2.6耐熱クラスB静摩擦トルク(Nm)Ts:0.4リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)寸法C4(mm)11寸法J2(mm)1.3許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):2×106軸穴寸法dH7(mm)5慣性モーメント(J(kg・m2))アーマチュア:1.00×10-6許容連結仕事Eeal(J)1500アーマチュア吸引時間ta(s)0.004トルク立上り時間tp(s)0.01トルク消滅時間td(s)0.01
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-2X-03
三木プーリ¥40,980税込¥45,0781個21日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)1.1サイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)70寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法S(mm)18寸法D(mm)65寸法E(mm)25寸法B(mm)40寸法T(mm)3寸法P(mm)20寸法N(mm)31寸法U(mm)5ねじ径M2-M5慣性モーメント(kg・m2)1.83×10-3寸法K1(mm)20.5
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-1X-03
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個21日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)0.4サイズ1Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)55寸法H(mm)30寸法F(mm)35寸法S(mm)14寸法D(mm)42寸法E(mm)20寸法B(mm)34寸法T(mm)2.5寸法P(mm)16寸法N(mm)25寸法U(mm)4ねじ径M2-M4慣性モーメント(kg・m2)0.25×10-3寸法K1(mm)12.5
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-2-03
三木プーリ¥37,980税込¥41,7781個21日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)0.8サイズ2タイプシグナルピンなし寸法L(mm)65寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法S(mm)18寸法D(mm)55寸法E(mm)25寸法B(mm)38寸法T(mm)3寸法P(mm)20寸法N(mm)30寸法U(mm)5ねじ径M2-M5慣性モーメント(kg・m2)0.83×10-3寸法K1(mm)16.5
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-2X-03
三木プーリ¥43,980税込¥48,3781個22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)1.1サイズ2Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)70寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法S(mm)18寸法D(mm)65寸法E(mm)25寸法B(mm)40寸法T(mm)3寸法P(mm)20寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)60寸法N(mm)31寸法R(mm)5寸法U(mm)5ねじ径M2-M5慣性モーメント(kg・m2)1.83×10-3寸法K1(mm)20.5
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-1X-03
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)0.4サイズ1Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)55寸法H(mm)30寸法F(mm)35寸法S(mm)14寸法D(mm)42寸法E(mm)20寸法B(mm)34寸法T(mm)2.5寸法P(mm)16寸法Y(mm)1.5寸法M(mm)47寸法N(mm)25寸法R(mm)6.5寸法U(mm)4ねじ径M2-M4慣性モーメント(kg・m2)0.25×10-3寸法K1(mm)12.5
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-2-03
三木プーリ¥35,980税込¥39,5781個22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)0.8サイズ2タイプシグナルピン付寸法L(mm)65寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法S(mm)18寸法D(mm)55寸法E(mm)25寸法B(mm)38寸法T(mm)3寸法P(mm)20寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)56寸法N(mm)30寸法R(mm)5寸法U(mm)5ねじ径M2-M5慣性モーメント(kg・m2)0.83×10-3寸法K1(mm)16.5
中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル
三木プーリ¥169,800~税込¥186,780~1台22日以内出荷から23日以内出荷種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機)
三木プーリ¥139,800~税込¥153,780~1台30日以内出荷から31日以内出荷電圧(V)DC24耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル
三木プーリ¥159,800~税込¥175,780~1台30日以内出荷から46日以内出荷種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ
三木プーリ¥179,800~税込¥197,780~1台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル
三木プーリ¥359,800税込¥395,7801台30日以内出荷種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400励磁電圧(V)DC24極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル
三木プーリ¥219,800~税込¥241,780~1台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ
三木プーリ¥199,800~税込¥219,780~1台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ
三木プーリ¥269,800~税込¥296,780~1台30日以内出荷型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法W(mm)8時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法LE(mm)3ブレーキ電流(A)0.61極数(P)4空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル
三木プーリ¥309,800~税込¥340,780~1台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4
中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル
三木プーリ¥159,800~税込¥175,780~1台31日以内出荷種類変速機取付方式中空軸周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相寸法X(mm)131寸法L3(mm)28寸法R(mm)27寸法KL(mm)118寸法LE(mm)2.5極数(P)4
中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ
三木プーリ¥119,800~税込¥131,780~1台31日以内出荷型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法E(mm)7寸法X(mm)124時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法KL(mm)116寸法LE(mm)2.5ブレーキ電流(A)0.2極数(P)4寸法X1(mm)137空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)