カテゴリ

  • メカニカル部品(307)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(27)
  • 大阪魂(1,336)
  • SMC(1,179)
  • RS PRO(574)
  • エスコ(496)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(227)
  • Igus(イグス)(209)
  • SAMTEC(196)
  • ダイヤトレンド(189)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(161)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(129)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(111)
  • サンワサプライ(110)
  • WURTH ELEKTRONIK(100)
  • TRUSCO(98)
  • コンドーテック(94)
  • omron(オムロン)(83)
  • StarTech.com(74)
  • ナカバヤシ(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 6mm」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
    許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)

    三木プーリ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ
  • ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリ

    ベローフレックスカップリング CHP

    三木プーリ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    許容偏角(°)10許容偏心(mm)0.5材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリ

    ヘリカルカップリング(Aモデル)

    三木プーリ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
    許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
  • ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル

    三木プーリ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
    許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
  • センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ

    センターフレックス [Aモデル]

    三木プーリ(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2

    三木プーリ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15形状C質量(kg)0.035材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1850軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.33
  • ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリ

    ヘリカルカップリング(Aモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    10,812税込11,893
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
    許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
  • バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
    材質(本体)ハブ:亜鉛合金最高回転速度(min-1)3000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼
  • ヘリカルカップリング DSモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル

    三木プーリ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
    許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    7,208税込7,929特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2

    三木プーリ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.28材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8
  • バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金最高回転速度(min-1)6000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス
  • ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2

    三木プーリ
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.11形状C質量(kg)0.015材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.2
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2

    三木プーリ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.18材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4
  • 112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ

    112形 マイクロ励磁ブレーキ

    三木プーリ
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
    最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4
  • ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ

    三木プーリ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル

    三木プーリ(1件のレビュー)
    8,298税込9,128特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
    許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル

    三木プーリ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
    許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ

    三木プーリ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • シュミットカップリング 三木プーリ

    シュミットカップリング

    三木プーリ
    709,800税込780,780
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。 軸の平行移動が可能 回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。 摺動を吸収 駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。 省スペース 従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。 誤差が少ない 角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。
    材質(本体)S45C相当品種類シュミットカップリング
  • 電磁ツースクラッチ 546モデル 三木プーリ

    電磁ツースクラッチ 546モデル

    三木プーリ
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    励磁電圧(V)DC24耐熱クラスF連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)最高回転速度(min-1)1500
  • 無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル

    三木プーリ
    12,980税込14,278特価
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    電圧(V)24(過励磁出力)、7(定常励磁出力)最高回転速度(min-1)6000電流(A)0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力)寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)35(過励磁出力)、35(定常励磁出力)容量(W)16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力)耐熱クラスFリード線UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
  • パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-6B-6B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-6B-6B

    三木プーリ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ

    三木プーリ
    4,098税込4,508特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2適合汎用モータステッピングモータ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ軸方向変位(mm)±0.5
  • マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ) 三木プーリ

    マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ)

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    寸法a(mm)0.15耐熱クラスBリード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)励磁電圧(V)DC24
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-020DA2-6B-10B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-020DA2-6B-10B

    三木プーリ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-020DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)32.3許容トルク(N・m)2寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)7.5軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)10締結タイプクランプボルト
  • SFC-25DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-25DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    7,562税込8,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    種類ディスクタイプ外径D(Φmm)29全長L(mm)32.8最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)4許容偏心(mm)0.15許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.38材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-025DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)2800ねじ径M1-M2.5慣性モーメント(kg・m2)5.26×10-6形式SFC-DA2形状C軸方向ばね定数(N/mm)30質量(kg)0.04寸法A2(mm)11寸法C(mm)3.3寸法d3(Φmm)14.5寸法K(mm)14.5寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)7.5寸法S(mm)1.9締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)1.0~1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ)

    三木プーリ
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2

    三木プーリ
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.2
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2

    三木プーリ
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.025材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)2.39×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)3700軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.15
  • スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(下穴品)

    三木プーリ
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    4,098税込4,508
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2

    三木プーリ
    5,098税込5,608
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.011材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.58×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1400軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.1
  • SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
    許容偏角(°)1材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
  • ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から12日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり