カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(233)
  • 大阪魂(80)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
  • KHK(小原歯車工業)(33)
  • コガネイ(23)
  • SHIMANO(シマノ)(22)
  • ホンダ(21)
  • エスコ(13)
  • ドレーゲル(13)
  • スリーアールソリューション(12)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(12)
  • ノーブランド(11)
  • RS PRO(11)
  • 岡崎精工(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 十川ゴム(8)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 130mm」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット DRモデル

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル

    三木プーリ
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    種別AU
  • ロスタ サスペンションユニット DRモデル 三木プーリ

    ロスタ サスペンションユニット DRモデル

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • ロスタサスペンションユニット DKモデル 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット DKモデル

    三木プーリ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
  • ポジロック PSL-K-Fシリーズ(ステンレス仕様) 三木プーリ

    ポジロック PSL-K-Fシリーズ(ステンレス仕様)

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体の材質にステンレス材を仕様した防せい仕様です。
    材質(本体)SUS304相当センタリング機能あり
  • ロスタ DR-Sモデル 三木プーリ

    ロスタ DR-Sモデル

    三木プーリ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • ロスタ サスペンションユニット DKモデル 三木プーリ

    ロスタ サスペンションユニット DKモデル

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • ロスタ サスペンションユニット DOモデル 三木プーリ

    ロスタ サスペンションユニット DOモデル

    三木プーリ
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
  • ブレーキモータ BMSモデル 三木プーリ

    ブレーキモータ BMSモデル

    三木プーリ
    99,980税込109,978
    1台
    18日以内出荷から23日以内出荷
    電圧(V)DC90時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り)耐熱クラスB空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.4(限界値)
  • ブレーキモータ BMMモデル 三木プーリ

    ブレーキモータ BMMモデル

    三木プーリ
    94,980税込104,478
    1台
    18日以内出荷
    電圧(V)DC180耐熱クラスB
  • クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機) 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機)

    三木プーリ
    139,800税込153,780
    1台
    30日以内出荷から31日以内出荷
    電圧(V)DC24耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800
  • ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル

    三木プーリ
    309,800税込340,780
    1台
    30日以内出荷
    種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4
  • クラッチ・ブレーキユニット CMWモデル (クラッチ・ブレーキ+モータ+減速機) 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット CMWモデル (クラッチ・ブレーキ+モータ+減速機)

    三木プーリ
    249,800税込274,780
    1台
    40日以内出荷
    寸法L(mm)15電圧(V)DC24寸法S(mm)25寸法W(mm)8寸法J(mm)110寸法G(mm)160寸法Q(mm)50寸法U(mm)28耐熱クラスB油量(L)0.5
  • ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-B 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-B

    三木プーリ
    249,800税込274,780
    1台
    50日以内出荷
    型式AHM-02質量(kg)25サイズ06出力(kW)0.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)413変速比1/4寸法H(mm)409電流(A)0.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)190寸法F(mm)105寸法S(mm)14ベルト型式:1422V240S寸法D(mm)160抵抗(Ω)52動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5寸法E(mm)52.5寸法B(mm)200寸法C(mm)160寸法T(mm)12寸法W(mm)5寸法Z(mm)10×20寸法N(mm)265寸法J(mm)30容量(W)11寸法H1(mm)360出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4寸法G(mm)170寸法K(mm)40寸法Q(mm)30寸法R(mm)80寸法U(mm)16ハンドル回転回数11寸法P1(mm)281寸法P2(mm)80耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)5.5寸法M1(mm)97寸法M2(mm)110励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-12
  • ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-A 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-A

    三木プーリ
    159,800税込175,780
    1台
    50日以内出荷
    型式AHM-02質量(kg)23サイズ06出力(kW)0.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)413変速比1/4寸法H(mm)409電流(A)0.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)190寸法F(mm)105寸法S(mm)14ベルト型式:1422V240S寸法D(mm)160抵抗(Ω)52動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5寸法E(mm)52.5寸法B(mm)200寸法C(mm)160寸法T(mm)12寸法W(mm)5寸法Z(mm)10×20寸法N(mm)265寸法J(mm)30容量(W)11寸法H1(mm)360出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4寸法G(mm)170寸法K(mm)40寸法Q(mm)30寸法R(mm)80寸法U(mm)16ハンドル回転回数11寸法P1(mm)281寸法P2(mm)80耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)5.5寸法M1(mm)97寸法M2(mm)97励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-12
  • ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-C 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-C

    三木プーリ
    209,800税込230,780
    1台
    50日以内出荷
    型式AHM-02サイズ06出力(kW)0.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)413変速比1/4寸法H(mm)409電流(A)0.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)190寸法F(mm)105寸法S(mm)14ベルト型式:1422V240S寸法D(mm)160抵抗(Ω)52動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5寸法E(mm)52.5寸法B(mm)200寸法C(mm)160寸法T(mm)12寸法W(mm)5寸法Z(mm)10×20寸法N(mm)265寸法J(mm)30容量(W)11寸法H1(mm)360出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4寸法G(mm)170寸法K(mm)40寸法Q(mm)30寸法R(mm)80寸法U(mm)16ハンドル回転回数11寸法P1(mm)281寸法P2(mm)80耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)5.5寸法M1(mm)97励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-12
  • ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-C 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-C

    三木プーリ
    249,800税込274,780
    1台
    50日以内出荷
    型式AHM-04サイズ08出力(kW)0.4種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)467変速比1/4寸法H(mm)447電流(A)0.63電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)200寸法F(mm)115寸法S(mm)19ベルト型式:1422V270S寸法D(mm)170抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10寸法E(mm)70寸法B(mm)220寸法C(mm)170寸法T(mm)17寸法W(mm)5寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)310寸法J(mm)35容量(W)15寸法H1(mm)397出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0寸法G(mm)188寸法K(mm)50寸法Q(mm)40寸法R(mm)80寸法U(mm)21ハンドル回転回数13寸法P1(mm)312寸法P2(mm)92耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)11寸法M1(mm)106励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-15
  • ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-B 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-B

    三木プーリ
    289,800税込318,780
    1台
    50日以内出荷
    型式AHM-04質量(kg)36サイズ08出力(kW)0.4種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)467変速比1/4寸法H(mm)447電流(A)0.63電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)200寸法F(mm)115寸法S(mm)19ベルト型式:1422V270S寸法D(mm)170抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10寸法E(mm)70寸法B(mm)220寸法C(mm)170寸法T(mm)17寸法W(mm)5寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)310寸法J(mm)35容量(W)15寸法H1(mm)397出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0寸法G(mm)188寸法K(mm)50寸法Q(mm)40寸法R(mm)80寸法U(mm)21ハンドル回転回数13寸法P1(mm)312寸法P2(mm)92耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)11寸法M1(mm)106寸法M2(mm)120励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-15
  • ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-A 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-A

    三木プーリ
    189,800税込208,780
    1台
    50日以内出荷
    型式AHM-04質量(kg)33サイズ08出力(kW)0.4種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)467変速比1/4寸法H(mm)447電流(A)0.63電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)200寸法F(mm)115寸法S(mm)19ベルト型式:1422V270S寸法D(mm)170抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10寸法E(mm)70寸法B(mm)220寸法C(mm)170寸法T(mm)17寸法W(mm)5寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)310寸法J(mm)35容量(W)15寸法H1(mm)397出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0寸法G(mm)188寸法K(mm)50寸法Q(mm)40寸法R(mm)80寸法U(mm)21ハンドル回転回数13寸法P1(mm)312寸法P2(mm)92耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)11寸法M1(mm)106寸法M2(mm)106励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-15
  • 電磁クラッチ・ブレーキユニット 180モデル(密閉型クラッチ・ブレーキ) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキユニット 180モデル(密閉型クラッチ・ブレーキ)

    三木プーリ
    179,800税込197,780
    1台
    60日以内出荷から61日以内出荷
    ブレーキクラッチ、ブレーキ電圧(V)DC24寸法X(mm)M16耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800
  • 無励磁作動形ブレーキ 457モデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 457モデル

    三木プーリ
    62,980税込69,278
    1台
    61日以内出荷
    電圧(V)24耐熱クラスF最高回転速度(min-1)3000