カテゴリ

  • メカニカル部品(32)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(13)
  • 大阪魂(288)
  • RS PRO(183)
  • omron(オムロン)(152)
  • SMC(69)
  • IDEC(和泉電気)(65)
  • 三菱電機(49)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • 東芝ライテック(38)
  • エスコ(32)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • BUFFALO(バッファロー)(30)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(29)
  • TRUSCO(29)
  • SKF(日本エスケイエフ)(26)
  • KHK(小原歯車工業)(23)
  • PANDUIT(パンドウイット)(21)
  • ニッサン(21)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 85」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6-6 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6-6

    三木プーリ
    23,176税込25,494
    1個
    翌々日出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3085Mタイプ3000寸法L(mm)22.9寸法A(mm)3.1寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)1寸法LF(mm)6.5MM2.5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)6×6
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6-5 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6-5

    三木プーリ
    23,176税込25,494
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3085Mタイプ3000寸法L(mm)22.9寸法A(mm)3.1寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)1寸法LF(mm)6.5MM2.5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)6×5
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6-4 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6-4

    三木プーリ
    23,176税込25,494
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3085Mタイプ3000寸法L(mm)22.9寸法A(mm)3.1寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)1寸法LF(mm)6.5MM2.5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)6×4
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6.35-6 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6.35-6

    三木プーリ
    23,176税込25,494
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3085Mタイプ3000寸法L(mm)22.9寸法A(mm)3.1寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)1寸法LF(mm)6.5MM2.5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×6
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
    許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
  • センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ

    センターフレックスカップリング [Bモデル]

    三木プーリ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。優れた耐久性。軸心の狂いが大きくとれる。2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。
    用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-28 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-28

    三木プーリ
    66,367税込73,004
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-22 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-22

    三木プーリ
    66,367税込73,004
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-18 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-18

    三木プーリ
    66,367税込73,004
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-25 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-25

    三木プーリ
    66,367税込73,004
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-20 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-20

    三木プーリ
    66,367税込73,004
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-19 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-19

    三木プーリ
    66,367税込73,004
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-24

    三木プーリ
    66,367税込73,004
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-30 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-30

    三木プーリ
    66,367税込73,004
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-60 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-60

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様標準仕様寸法L(mm)64シリーズETP-A寸法d(mm)60寸法L1(mm)85許容トルク(N・m)3400寸法D(mm)77寸法D1(mm)95寸法L2(mm)10寸法L4(mm)10.4M8-M6×20
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-30 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-30

    三木プーリ
    63,654税込70,019
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • ETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様) 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様)

    三木プーリ
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スライド方向に余裕が無い場所でも取付けできます。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80
  • センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-X

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.1種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±0.5
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-60-B 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-60-B

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)64シリーズETP-A-B寸法d(mm)60寸法L1(mm)85許容トルク(N・m)3400寸法D(mm)77寸法D1(mm)95寸法L2(mm)10寸法L4(mm)10.4M8-M6×10
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-75 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-75

    三木プーリ
    175,717税込193,289
    1個
    22日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様標準仕様寸法L(mm)85シリーズETP-A寸法d(mm)75寸法L1(mm)108許容トルク(N・m)6300寸法D(mm)95寸法D1(mm)118寸法L2(mm)11寸法L4(mm)11M6-M8×22
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-24

    三木プーリ
    63,654税込70,019
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-22 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-22

    三木プーリ
    63,654税込70,019
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-18 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-18

    三木プーリ
    63,654税込70,019
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-25 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-25

    三木プーリ
    63,654税込70,019
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-28 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-28

    三木プーリ
    63,654税込70,019
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-20 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-20

    三木プーリ
    62,980税込69,278
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-19 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-19

    三木プーリ
    63,654税込70,019
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル

    三木プーリ
    209,800税込230,780
    1台
    30日以内出荷
    種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
  • CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ

    CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付)

    三木プーリ
    84,980税込93,478
    1個
    31日以内出荷
    励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
    コイル電圧(V)24
  • 中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ 三木プーリ

    中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ

    三木プーリ
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法E(mm)7寸法X(mm)124時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法KL(mm)116寸法LE(mm)2.5ブレーキ電流(A)0.2極数(P)4寸法X1(mm)137空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)