直流モータ SYDシリーズ三木プーリ30日以内出荷から31日以内出荷
種類汎用モーター制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御寸法B(mm)3操作標準:電源スイッチ・速度設定器ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:10、界磁側 FU2:0.5(ガラス管)回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500電圧変動許容範囲±10%構成要素直流モータ・制御盤
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-80三木プーリ21日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様寸法L(mm)90シリーズETP-A寸法d(mm)80寸法L1(mm)114許容トルク(N・m)8800寸法D(mm)100寸法D1(mm)123寸法L2(mm)11寸法L4(mm)11M6-M8×22
中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ三木プーリ31日以内出荷
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法E(mm)7寸法X(mm)124時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法KL(mm)116寸法LE(mm)2.5ブレーキ電流(A)0.2極数(P)4寸法X1(mm)137空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
直流モータ SCDシリーズ三木プーリ30日以内出荷から31日以内出荷
種類汎用モーター制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御寸法B(mm)3寸法J(mm)40操作標準:電源スイッチ・速度設定器回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500変速範囲(min-1[r.p.m])80~2500電圧変動許容範囲±10%構成要素直流モータ・制御盤