ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-38三木プーリ8日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)31シリーズPSL-D寸法d(mm)38寸法L1(mm)37許容トルク(N・m)730寸法D(mm)65寸法P(mm)52.5軸側面圧(N/mm2)150許容スラスト力(N)38600M1用2-M6