カテゴリ

  • メカニカル部品(830)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(31)
  • ホンダ(1,722)
  • SMC(1,204)
  • YAMAHA(ヤマハ)(793)
  • オカムラ(岡村製作所)(658)
  • MAZDA(マツダ)(641)
  • トヨタ(503)
  • CKD(403)
  • Panasonic(パナソニック)(389)
  • Festo(382)
  • 椿本チエイン(354)
  • 三菱ふそう(322)
  • ノーブランド(318)
  • 渡辺電機工業(258)
  • OSG(オーエスジー)(235)
  • ニッサン(233)
  • エスコ(225)
  • MIYOSHI(小西製作所)(223)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(199)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p8」の検索結果

関連キーワード
830件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ)

    三木プーリ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    極数(P)4
  • ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-11 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-11

    三木プーリ
    17,684税込19,452
    1個
    翌々日出荷
    ・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
    変速比1:1.5ベルトAモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2~0.4寸法P.D.(mm)51~77伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7プーリ外径(mm)78軸穴径(Φmm)11
  • ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-14 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-14

    三木プーリ
    17,684税込19,452
    1個
    翌々日出荷
    ・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
    変速比1:1.5ベルトAモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2~0.4寸法P.D.(mm)51~77伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7プーリ外径(mm)78軸穴径(Φmm)14
  • ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-14 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-14

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
    質量(kg)1.7変速比1:2.2/1:2全幅(mm)156ベルトA変速機【従動側】P-86/P-98モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)51プーリ外径(mm)86軸穴径(Φmm)14
  • ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-11 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-11

    三木プーリ
    31,280税込34,408
    1個
    翌々日出荷
    ・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
    質量(kg)1.7変速比1:2.2/1:2全幅(mm)156ベルトA変速機【従動側】P-86/P-98モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)51プーリ外径(mm)86軸穴径(Φmm)11
  • 無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    電圧(V)24(過励磁出力)、7(定常励磁出力)最高回転速度(min-1)6000電流(A)0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力)寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)35(過励磁出力)、35(定常励磁出力)容量(W)16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力)耐熱クラスFリード線UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
  • ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-12 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-12

    三木プーリ
    32,136税込35,350
    1個
    22日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
    質量(kg)1.7変速比1:2.2/1:2全幅(mm)156ベルトA変速機【従動側】P-86/P-98モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)51プーリ外径(mm)86軸穴径(Φmm)12
  • ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-16 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-16

    三木プーリ
    32,136税込35,350
    1個
    22日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
    質量(kg)1.7変速比1:2.2/1:2全幅(mm)156ベルトA変速機【従動側】P-86/P-98モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)51プーリ外径(mm)86軸穴径(Φmm)16
  • ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-15 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-15

    三木プーリ
    32,136税込35,350
    1個
    22日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
    質量(kg)1.7変速比1:2.2/1:2全幅(mm)156ベルトA変速機【従動側】P-86/P-98モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)51プーリ外径(mm)86軸穴径(Φmm)15
  • ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-13 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-13

    三木プーリ
    32,136税込35,350
    1個
    22日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
    質量(kg)1.7変速比1:2.2/1:2全幅(mm)156ベルトA変速機【従動側】P-86/P-98モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)51プーリ外径(mm)86軸穴径(Φmm)13
  • ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-10 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-10

    三木プーリ
    32,136税込35,350
    1個
    22日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
    質量(kg)1.7変速比1:2.2/1:2全幅(mm)156ベルトA変速機【従動側】P-86/P-98モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)51プーリ外径(mm)86軸穴径(Φmm)10
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-15-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-15-8NM-P

    三木プーリ
    51,765税込56,942
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2タイプシグナルピン付寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)38寸法N(mm)30寸法K1(mm)16.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)ブラウン
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-16-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-16-8NM-P

    三木プーリ
    51,765税込56,942
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2タイプシグナルピン付寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)38寸法N(mm)30寸法K1(mm)16.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)ブラウン
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-12-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-12-8NM-P

    三木プーリ
    51,765税込56,942
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2タイプシグナルピン付寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)38寸法N(mm)30寸法K1(mm)16.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)ブラウン
  • ロスタテンショナー SEモデル 三木プーリ

    ロスタテンショナー SEモデル

    三木プーリ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。アームが取付いただけの基本形SEモデルです。
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-11-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-11-8NM-P

    三木プーリ
    51,765税込56,942
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2タイプシグナルピン付寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)38寸法N(mm)30寸法K1(mm)16.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)ブラウン
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-14-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-14-8NM-P

    三木プーリ
    51,765税込56,942
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2タイプシグナルピン付寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)38寸法N(mm)30寸法K1(mm)16.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)ブラウン
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-11H-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-11H-8NM-P

    三木プーリ
    51,765税込56,942
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2タイプシグナルピン付寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)38寸法N(mm)30寸法K1(mm)16.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)ブラウン
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-18-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-18-8NM-P

    三木プーリ
    63,258税込69,584
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)イエロー
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-16H-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-16H-8NM-P

    三木プーリ
    51,765税込56,942
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2タイプシグナルピン付寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)38寸法N(mm)30寸法K1(mm)16.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)ブラウン
  • ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-10 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-10

    三木プーリ
    18,635税込20,499
    1個
    31日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
    変速比1:1.5ベルトAモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2~0.4寸法P.D.(mm)51~77伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7プーリ外径(mm)78軸穴径(Φmm)10
  • ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-16 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-16

    三木プーリ
    18,635税込20,499
    1個
    31日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
    変速比1:1.5ベルトAモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2~0.4寸法P.D.(mm)51~77伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7プーリ外径(mm)78軸穴径(Φmm)16
  • ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-13 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-13

    三木プーリ
    18,635税込20,499
    1個
    31日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
    変速比1:1.5ベルトAモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2~0.4寸法P.D.(mm)51~77伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7プーリ外径(mm)78軸穴径(Φmm)13
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-15-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-15-8NM-P

    三木プーリ
    63,258税込69,584
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)イエロー
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-12H-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-12H-8NM-P

    三木プーリ
    51,765税込56,942
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2タイプシグナルピン付寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)38寸法N(mm)30寸法K1(mm)16.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)ブラウン
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-14N-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-14N-8NM-P

    三木プーリ
    51,765税込56,942
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2タイプシグナルピン付寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)38寸法N(mm)30寸法K1(mm)16.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)ブラウン
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-15H-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-15H-8NM-P

    三木プーリ
    51,765税込56,942
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2タイプシグナルピン付寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)38寸法N(mm)30寸法K1(mm)16.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)ブラウン
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-16-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-16-8NM-P

    三木プーリ
    63,258税込69,584
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)イエロー
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-14-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-14-8NM-P

    三木プーリ
    63,258税込69,584
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)イエロー
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-14H-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-14H-8NM-P

    三木プーリ
    51,765税込56,942
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2タイプシグナルピン付寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)38寸法N(mm)30寸法K1(mm)16.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)ブラウン
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-20-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-20-8NM-P

    三木プーリ
    63,258税込69,584
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)イエロー
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-19-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-19-8NM-P

    三木プーリ
    63,258税込69,584
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)イエロー
  • ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-15 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-15

    三木プーリ
    18,635税込20,499
    1個
    31日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
    変速比1:1.5ベルトAモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2~0.4寸法P.D.(mm)51~77伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7プーリ外径(mm)78軸穴径(Φmm)15
  • ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-12 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-12

    三木プーリ
    18,635税込20,499
    1個
    31日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
    変速比1:1.5ベルトAモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2~0.4寸法P.D.(mm)51~77伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7プーリ外径(mm)78軸穴径(Φmm)12
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-16H-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-16H-8NM-P

    三木プーリ
    63,258税込69,584
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)イエロー
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-15H-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-15H-8NM-P

    三木プーリ
    63,258税込69,584
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)イエロー
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-18H-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-18H-8NM-P

    三木プーリ
    63,258税込69,584
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)イエロー
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-19N-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-19N-8NM-P

    三木プーリ
    63,258税込69,584
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)イエロー
  • 112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ

    112形 マイクロ励磁ブレーキ

    三木プーリ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
    最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
...