カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(510)
  • ParkerTAIYO(170)
  • コガネイ(113)
  • サンドビック(106)
  • RS PRO(65)
  • ワルター(52)
  • EIKO(栄工舎)(48)
  • CKD(45)
  • ダイヤトレンド(45)
  • メディアカバーマーケット(43)
  • SIBATA(柴田科学)(38)
  • パナソニックコネクト(38)
  • イスカル(35)
  • OSG(オーエスジー)(34)
  • 第一計器(33)
  • 京セラ(28)
  • TRUSCO(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • NTN(エヌティーエヌ)(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r35」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ)

    三木プーリ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1締結タイプクランプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ)

    三木プーリ
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク。エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシ。エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)。振動・衝撃を吸収。ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ材質(ねじ部)構造用合金鋼許容偏角(°)1材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー締結タイプキー止めねじ
  • ETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様) 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様)

    三木プーリ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    13日以内出荷
    キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。本体の材質にステンレス材を使用した防せい仕様です。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80
  • 102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ

    102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付)

    三木プーリ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    22日以内出荷から23日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
    寸法R(mm)1.6最高回転速度(m/min)500コイル電圧(V)DC24(at20℃)寸法Y1(mm)3.1寸法Y2(mm)8ロータキー溝規格-適合電源装置BES・BEH
  • CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ

    CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付)

    三木プーリ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    31日以内出荷
    励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
    コイル電圧(V)24
r38特集
  • おすすめ人気ランキング
  • r38