カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(1,081)
- コガネイ(512)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(303)
- KITO(キトー)(191)
- IDEC(和泉電気)(181)
- 雅(128)
- omron(オムロン)(121)
- サンエス(103)
- エスコ(82)
- ParkerTAIYO(76)
- CKD(69)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(58)
- SUS(エスユーエス)(47)
- コクヨ(46)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(42)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(36)
- INFINEON(36)
- 椿本チエイン(33)
- ブランドをもっと見る
「s-a1」の検索結果

101形 励磁クラッチ(フランジ取付)
三木プーリ¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から45日以内出荷励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。コイル電圧(V)24(at20℃)
102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付)
三木プーリ¥24,980~税込¥27,478~1個23日以内出荷三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付)
三木プーリ¥45,980~税込¥50,578~1個31日以内出荷励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。コイル電圧(V)24
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥9,998~税込¥10,998~1個21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ