カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • 日野自動車(36)
  • 日酸TANAKA(12)
  • マルゼン[厨房機器](11)
  • ホンダ(8)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ニムラ(6)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • BMW(4)
  • 日研工作所(3)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
  • バンドー化学(3)
  • アイゼン(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 廣杉計器(3)
  • KSフィルター(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s338」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変速ベルト 1922V338S 三木プーリ変速ベルト 1922V338S三木プーリ
19,871税込21,858
1個
翌日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30外周長(mm)880ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)859角度θ(°)22
変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ変速ベルト(幅広変速ベルト)三木プーリ(16件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル三木プーリ
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ三木プーリ
379,800税込417,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ三木プーリ
409,800税込450,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANBモデル三木プーリ
629,800税込692,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400励磁電圧(V)DC24極数(P)4