カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • 三菱マテリアル(11)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • ミニター(8)
  • MSTコーポレーション(5)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
  • (4)
  • エスコ(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • ダイニチ工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • バンドー化学(3)
  • BASF(ビーエーエスエフ)(3)
  • 変換名人(3)
  • D.A.D(GARSON)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-42」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFC-100SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-100SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
69,980税込76,978
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)250許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)1.202サイズSFC-100SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30慣性モーメント(kg・m2)1891×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)120000軸方向ばね定数(N/mm)111軸方向変位(mm)±0.74RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト
SFC-90SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-90SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)180許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.946サイズSFC-090SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30慣性モーメント(kg・m2)1236×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)100000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.65RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト
SFC サーボフレックスカップリング SFC-100SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-100SA2三木プーリ
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷
許容トルク(N・m)250許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)1.202材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)1891×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)120000軸方向ばね定数(N/mm)111軸方向変位(mm)±0.74
関連キーワード
c42-42 聖和特集