カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • ALBA(アルバ)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • SMC(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • NTB(2)
  • Grondement(グロンドマン)(2)
  • PMC(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ニシモト(1)
  • ALCANhands(1)
  • イトーキ(1)
  • ニチコン(1)
  • YARD FORCE(1)
  • TAISHA(大社)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa10j」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-05-11-24V-R15JIS-A10JIS 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-05-11-24V-R15JIS-A10JIS

    三木プーリ
    ¥38,851税込¥42,736
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ5タイプ突合せ軸用規格【キー溝】旧JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4穴径d1(Φmm)【ロータ】15コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)58最高回転速度(min-1)10000
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-05-11-24V-R10JIS-A10JIS 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-05-11-24V-R10JIS-A10JIS

    三木プーリ
    ¥38,851税込¥42,736
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ5タイプ突合せ軸用規格【キー溝】旧JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4穴径d1(Φmm)【ロータ】10コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)58最高回転速度(min-1)10000
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R10JIS-A10JIS 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R10JIS-A10JIS

    三木プーリ
    ¥30,777税込¥33,855
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ4タイプ突合せ軸用規格【キー溝】旧JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2穴径d1(Φmm)【ロータ】10コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)72最高回転速度(min-1)10000
  • 102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ

    102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付)

    三木プーリ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    23日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
    コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
1010j特集